12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 使用温度範囲(℃)-15~60 表面処理樹脂コーティング 色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
エコ商品
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル 規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号) 電圧(V)規格:600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)