55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードネール
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て 材質ニッケルメッキ銅 シルバー 深さ(mm)(最大打込み)15.7 固定方法打ち込み
1セット(200個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm)25 太さ(mm)1.5 材質 表面処理塗装 頭部ケーシング 胴部ストレート 入数約1470本
1箱(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途電気配線 材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm)0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build Grid Tile
材質アセタール 仕様ネジを使用して合板の上にとりつけます。 トラスコ品番868-8086 質量(kg)5.16
1袋(8枚)
59,980 税込65,978
欠品中

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)18.0 寸法B(mm)8.0
1パック(40個)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)20.0 寸法B(mm)10.5
1パック(35個)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(130個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル 肉厚(mm)ビニール:0.5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
用途ハーネスのT分岐。 材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅 高さ(mm)35.1 質量(g)100 寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4 固定方法ネジ打ち込み
1箱(50個)ほか
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(塩化ビニールでコーティング) 仕様被覆色:グレー エスコ品番EA946-10.5 幅(mm)10.5
1箱(100個)
290 税込319
当日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:5.0mm 適合配線:チャイムコード 入数:50 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
1パック(50個)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。 ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。 材質スチール 幅(mm)11.2
1袋ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。 呼径d(mm)4 下穴径(Φmm)3.4 材質ステンレス(SUS410) 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋(10個)ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)曲りブッシング
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
1パック(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。 付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。 トロ防止シール付です。
仕様釘付
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途大工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
1個(1個)ほか
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個(1個)ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC 付属品粘着テープ付き 長さ(mm)1000
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

共和化学工業所ステップル特大
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体) 寸法A(mm)22.5 表面処理六価クロムメッキ 寸法B(mm)30 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合電線VA8.0×3
1箱(200個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)16.0 寸法B(mm)6.5
1パック(45個)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.4mm 適合配線:チャイムコード 入数:30
寸法A(mm)5 寸法B(mm)6.4 適合電線チャイムコード
1個
303 税込333
当日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:13.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×3心 入数:18 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)22.0 寸法B(mm)13.0
1パック(18個)
227 税込250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和化学工業所ワイヤーステッカー
インターホン、自動車、非常ベル、臨時配線等あらゆる配線工事に使用いただけます狭い場所、釘の打てない、打ちたくない所、タイル、ガラス等どんな場所にも使用可能
材質スチール鋼板 表面処理ユニクロメッキ
1箱(200個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和化学工業所ステップル大足長
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体) 寸法A(mm)17.5 表面処理三価クロムメッキ 寸法B(mm)38 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合電線VA2.0×3/VA2.6×3
1箱(200個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

共和化学工業所ステップル
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
寸法(mm)1/2 材質(本体) 寸法A(mm)5 寸法B(mm)14 適合電線0.5×2
1箱(10箱)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)固定テープ付F3モール
RoHS
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g)175 外幅(mm)約26 内幅(mm)約16.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付 材質PVC グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)160×25 全長(m)2 耐荷重N(kgf)1960(200) サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5 アズワン品番64-2285-38
1本
11,100 税込12,210
当日出荷

仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付 材質PVC グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5 全長(m)2 耐荷重N(kgf)1960(200) サイズ(mm)b1:36、h:17.5 アズワン品番64-2285-37
1本
8,340 税込9,174
当日出荷

仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付 材質PVC ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5 全長(m)2 耐荷重N(kgf)1960(200) サイズ(mm)b1:36、h:17.5 アズワン品番64-2285-49
1本
8,340 税込9,174
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)絶縁ステープル
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。
用途ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。 材質釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール 表面処理三価クロメート
1パック(100個)
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:9.8mm 適合配線:チャイムコード×2本 入数:25
1個
303 税込333
翌々日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.8mm 適合配線:通信線、アンテナ線 5C 入数:20
1個
303 税込333
翌々日出荷