スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
一般的なパテに比べて25%軽量です。
さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL)390
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する
セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32
精度±2%RO以内
表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
手指の運動の前後など、筋緊張の高い手をリラックスさせたい時に使用します。ストラップは基節骨(指の付け根部分)がしっかり固定できるように利用者に合わせてストラップを切るなどして調整できます。
セット内容フィンブル本体1枚、ストラップ5本
材質本体/PA・シリコンゴム、ストラップ/ナイロン
色ベージュ
サイズ直径225mm
質量(g)250
材質PVC
質量(kg)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×600×10
パターン両面波形
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色緑色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約2.3kg
強度中
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
質量表示を見やすくしました。
細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
材質ビニールレザー、鉛玉
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
質量(kg)約0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
転がしたり馬乗りになったり、各種のバランス運動や、下肢のコントロール促進、上体保持の強化などに最適。
子供とセラピストが1対1で行う「転がす」「揺らす」といったトレーニング動作に適合する形状になっています。
適度な固さがあり、使用中に身体が沈むことがありませんので、正しい姿勢を保持できます。
表面にタンブルフォームコートを施した、滑りにくいバランスボード。
柔らかく両サイドがカットされているので、指を挟むことがなく安全です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×610×160
質量(kg)約5
材質木製タンブルフォートコート
耐荷重(kg)65まで
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。セラバンドの素材をチューブ状にした商品。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用
材質PVC
質量(kg)約3.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×1000×15
パターン両面波形パターン
足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。
最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。
足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。
不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg)4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×500×70
1本
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
筋力が弱い方(MMT3~4程度)の握力トレーニングやROM改善に使用します。
セット内容エクストラソフト(黄)・ソフト(赤)・ミディアム(青)・ファーム(緑)×各3個/計12個入
種別フォームブロック
寸法(mm)75×45×45(1個あたり)
質量(g/個)約15
アズワン品番7-6058-01
1セット
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用
材質プラスチック
寸法(mm)105
測定範囲-30°~120°
質量(g)25
目盛ピッチ(°)2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外部環境の変化に即座に対応できる下肢機能の回復・強化に。
関節構成体や固有受容器の働きが低下し、神経-運動器の協調に障がいをきたした時の協調性の改善に、非常に優れた効果を発揮します。
スポーツ選手のウォーミングアップ・トレーニングにも威力を発揮します。
セット内容ボード(丸・角)×各1、ピラミッドマット(丸・角)×各1、ボス(大)×4、ボス(中)×4、ボス(小)×4、ボス船底(大)×1、ボス船底(小)×1、キャスター(大・小)×各4、ゴムマット×1
質量(kg)約15
1式
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
リハビリテーションの現場から生まれた早期活動に最適な立位移動補助具。
建側の機能を活用して移動が行える、新しいタイプの立位移動補助具です。
脳卒中発症後早期の方でも、下肢・体幹を支持保持し、安全に立位姿勢を保てる設計で、早期からの立位・移動リハビリテーションに最適です。
状況に応じた様々な場面で、利用可能です。
残存機能を活用し、移動や移乗を行うことで、介助負担を軽減します。
障がい者用トイレでは、直接便座の前方にアプローチ出来るので、片マヒの向きに関わらず、安全な介助が行えます。
スタンディングテーブルとしても利用できます。
使いやすさに配慮した設計。
前方・後方のどちらからでも、姿勢を正すことができます。
本体を重ねて収納することで、保管スペースを削減できます。
付属品固定ベルト
材質本体/プラスチック、ベース/ステンレス
質量(kg)20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)825×730×1110
適応身長(cm)145~180
適応体重(kg)最大100
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
在宅でも簡単にサンディングトレーニング。
サンディングブロックSOT-1803と合わせてお使いください。
質量(kg)6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×300×85
傾斜角度(°)0~70(9段階)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
座ったままでの移動やアプローチがスムーズ。
材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り(抗菌・防汚加工)
寸法(mm)座面Φ300×高さ350
質量(kg)4
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
質量(g)約50
寸法(cm)Φ5
上肢運動機能の経時的変化を記録。
上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。
検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。
セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ
材質携帯ケース/ナイロン
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ