巾着式で使いやすい吐物処理袋です。中の凝固剤が水分を固めにおいを包みます。巾着式の為、使用後は紐を結ぶだけで簡単に処理できます。ドライブや旅行に持っておくだけで子供さんは安心です。男性トイレとしても使用できます。
セット内容凝固剤分包入×2袋 、持ち運び袋×2枚
材質高分子吸水樹脂、ポリエチレン、アクリル
容量(mL)1000
寸法(幅W×高さH)(mm)175×300(嘔吐袋のサイズ)
1袋(2枚)
¥520
税込¥572
当日出荷
殺菌成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和)配合で、口腔内を殺菌・消毒し、のどの不快感をケアするのど飴です。
種別指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
非常用のエチケット袋。袋の中に吸収凝固パッドが入っており、約450mlを吸収しジェル化します。紐付きなので、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。院内感染予防、乗り物酔いや突然の吐き気、もしもの時の備えに。
材質袋/ポリエチレン、パッド/吸水性ポリマー、セルロース
寸法(cm)袋25×25
吸収量(mL)約450
1箱(20枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125
材質(ケース)ポリ塩化ビニル
アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1粒に16種類の生薬が配合された口中清涼剤。生薬の力が、心と体に穏やかに作用します。
気分のリフレッシュに、二日酔いなどの胸のむかつきや、口臭が気になるときなどにぜひお試しください。
使いやすさと高級感を追求したメタルケース入り。
用途気分不快、口臭、二日酔い、宿酔、胸つかえ、悪心嘔吐、溜飲、めまい、暑気あたり、乗り物酔い
成分阿仙薬、甘草末、カンゾウ粗エキス末、桂皮、丁字、益智、縮砂、木香、生姜、茴香、l-メントール、桂皮油、丁字油、ペパーミント油、甘茶、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、d-ボルネオール、香料、銀箔、アラビアゴム末
種別指定医薬部外品
用法大人(15才以上)1回10粒、11才以上15才未満1回7粒、8才以上11才未満1回5粒、5才以上8才未満1回3粒、1日10回まで適宜服用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(180粒×4袋)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サイズが60mLと小さいため、旅行の携帯に便利です。機内に持ち込むこともできます。
コンパクトだから、お化粧ポーチなどにも入りやすく、かさばりません。
レンズケースとセットになっていて、洗浄、すすぎ、消毒、保存、更にタンパク除去までこれ1本で行うことができます。
潤い成分ポロキサミンが、レンズと瞳の間に、涙のクッションを作るから、快適なレンズのつけ心地が続きます。
付属品レンズケース付
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
1929年より長年に亘りご愛用いただいています。16種生薬配合。
用途気分不快、口臭、二日酔い、宿酔、胸つかえ、悪心嘔吐、溜飲、めまい、暑気あたり、乗り物酔い
成分阿仙薬、甘草末、カンゾウ粗エキス末、桂皮、丁字、益智、縮砂、木香、生姜、茴香、l-メントール、桂皮油、丁字油、ペパーミント油、甘茶、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、d-ボルネオール、香料、銀箔、アラビアゴム末
種別指定医薬部外品
用法大人1回10粒、1日10回まで適宜服用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(180粒×6袋)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1粒に16種類の生薬が配合された口中清涼剤。生薬の力が、心と体に穏やかに作用します。
気分のリフレッシュに、二日酔いなどの胸のむかつきや、口臭が気になるときなどにぜひお試しください。
ご愛用者向けの瓶入り徳用サイズ。
用途気分不快、口臭、二日酔い、宿酔、胸つかえ、悪心嘔吐、溜飲、めまい、暑気あたり、乗り物酔い
成分阿仙薬、甘草末、カンゾウ粗エキス末、桂皮、丁字、益智、縮砂、木香、生姜、茴香、l-メントール、桂皮油、丁字油、ペパーミント油、甘茶、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、d-ボルネオール、香料、銀箔、アラビアゴム末
種別指定医薬部外品
用法大人(15才以上)1回10粒、11才以上15才未満1回7粒、8才以上11才未満1回5粒、5才以上8才未満1回3粒、1日10回まで適宜服用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(3250粒)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
1個(15枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
黒色タイプのポリ袋で中身が見えないので衛生用品、ゴミ袋、エチケット袋としてお使いいただけます。BOXタイプで持ち運びに便利です。
使用場所トイレ
材質ポリエチレン
色黒
質量(g)120
厚さ(μm)15
寸法(幅W×高さH)(cm)約30×35
殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(24粒)
¥499
税込¥549
当日出荷
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)207
ノズル長(cm)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果殺菌、抗菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)対応
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。
引張強度(MPa)613
伸び(%)38.8
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード