29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ1本で、髪の毛も体も洗うことができます。 お肌と同じ弱酸性なので、肌もいたわってやさしく洗いあげます。
使用場所浴室 商品タイプ業務用 液色白色パール状 配合成分ローズマリー&カモミール
1本(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリスタルプロセス雨ジミ除去シャンプー
科学の力で雨ジミ(輪状痕)を分解!。洗車では落ちにくい雨ジミをシャンプーするだけで簡単に除去できます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性酸性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車では落ちにくいボディに付着した頑固な雨ジミ(輪状痕)を約20秒で速攻分解し、簡単に除去することができます。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!。コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)。全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
容量(mL)700 液性中性 対応ボディー色全塗装色 希釈倍率100倍希釈 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
969 税込1,066
当日出荷

スーパーシャンプー効果 洗浄とコーティングが同時。 瞬時に水被膜を作り酸性雨、汚れをシャットアウト。 新素材配合で超水ハジキ。
用途自動車ボディ用 付属品スポンジ 性質撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(800mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

優しいクリーミーな泡でボディをキズつけずに汚れを浸透分解! クリーミーできめ細かな泡がボディをキズつけずに汚れを落とします。 特殊分解成分が汚れにすばやく浸透し浮き上がらせるので、落ちにくい汚れも簡単に落とせます。 中性・ノーコンパウンドでワックスを落とすことなく洗浄でき、ポリマー加工車のメンテナンスにも最適です。 中型車約40台分に使えます。
内容量(L)1 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 性質ノーコンパウンド 希釈倍率原液25mL(キャップ1杯分)を5Lの水で薄める。 危険物の類別非危険物
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)強力水垢除去シャンプー
超微粒子コンパウンドが頑固な水垢もすっきり。
用途水垢を除去するカーシャンプー 性質水アカ落とし アズワン品番65-1840-25 危険物の類別非危険物
1本(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷

黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。 大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。 撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。
用途納車前洗車用撥水シャンプー 対応ボディー色全色 タイプ濃縮(20倍迄希釈可能) 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1個(4L)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品- 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)1 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
769 税込846
当日出荷

水アカシャンプー撥水プラス SOFT99 動画あり
新開発のイオン性洗浄成分とクリーニング微粒子で、ガンコな水アカもスッキリ解消!。水アカが浮き上がると同時に、強力撥水成分がボディに密着し、水アカや洗浄成分の再固着を防止するので、すすぎ時間も短縮され、残った水滴の拭き上げもラクに行なえます。 手のひらサイズのスタンダードスポンジと、大きなスポンジでは届きにくい細かい部分や、汚れがひどくこびりついた部分も洗いやすいコンパクトなスポンジの2種類を付属。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 付属品スタンダードスポンジ、パワースポンジ 液性弱酸性 性質水アカ落とし、撥水 危険物の類別非危険物
1個(750mL)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。 ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。
質量(g)3927 タイプノーワックスタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)344×132×132 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

カーシャンプー まる洗い モノタロウ 定期注文
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L)18 液性中性 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約100台~120台分)
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分水、界面活性剤、防腐剤 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率30倍 液性中性(ノーコンパウンド ) 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1箱(20L)
3,998 税込4,398
当日出荷

クリスタルプロセス雨ジミ付着防止剤
雨ジミ付着防止専用に開発された本品は、汚れや不純物が固着しにくい新素材を配合し、塗装表面に薄い犠牲被膜を形成します。 ガラスコーティング施工車や未施工の濃色車に付着しがちな雨ジミを、犠牲被膜がコーティング層や塗装面への固着を抑制することにより、洗車で簡単に除去することができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分3% 保持期間(日)約30 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

研磨剤を含みませんので車体色に関係なく使えます。酸性やアルカリ性でもないためコーティング済の車両にも使用可能です。そして実地作業の繰り返しから得たノウハウを元に配合された成分は、マット処理された特殊なボディーを含む、全てのボディーカラーにも安心してお使いいただける広い対応力を持っています。ジュジュ1本でご家族の愛車やセカンドカーまで、全て洗車が可能です。
適合自動車車体、オートバイ車体の洗浄、全ボディーカラー、マット処理塗装、コーティング施工車にも対応 使用方法(1)使用前に車の全体を水で流し、軽く砂や泥を洗い流します。(2)バケツにおよそ30mlの本剤を入れ、きれいな水4リッターで薄めます。このとき勢い良く水を注ぐとキメの細かい泡を作ることができます。(3)スポンジまたは、清潔で柔らかいクロスにタップリの本剤を含ませ、車両の高い部分から洗っていきます。(4)カーシャンプーによる洗浄が終わったら、綺麗な水で洗剤を洗い流してください。季節によっては、ボディー上の洗剤が乾いてしまう事があります。その場合はスポンジやクロスで撫でるようにし、水で洗い流してください。(5)すすぎが終わったら、清潔なマイクロファイバークロスを使用して、残った水滴を拭き取ります。 危険物の類別非危険物 使用可能回数16回(本剤40mLを水4リッターで希釈して使用)
1本(473mL)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

粉雪のようなきめ細かい泡で優しく洗浄!電源不要!広範囲をムラなく瞬時にシャンプーします!。電源不要・手動タイプ。一般的な酸性・アルカリ性シャンプーに対応。容量2L。【商品特徴】。広範囲を瞬時にシャンプー。スピーディー&効率的な洗車を実現。ミニバンのガラスやルーフなどの手の届きにくい箇所も、隅々までしっかり噴霧・洗浄!短時間で車全体を素早くキレイに仕上げます。粉雪のようなきめ細かい泡。きめ細かい泡がボディにしっかり密着し、キズをつけずにやさしく洗浄。泡が持続するのでシミの発生を防ぎます。ムラなく均一に噴霧。車全体をしっかり洗浄。大きな車でも効率的に、安定した洗車が可能。優れた耐薬品性。一般的なアルカリ性・酸性シャンプーにも対応し、様々な汚れを最適に洗浄。」
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×220×165 ボトル容量(mL)2000 本体サイズ(mm)H315×W245×D150 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 中性タイプの本品は、濃密泡で車全体の汚れをまとめて洗浄するシャンプーです。普段の洗車から仕上げ洗浄に最適で、アルカリ性・酸性シャンプー後の残留液もしっかりと落とします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ジュン・コスメティック馬油シャンプーN
天然馬油成分が髪の傷んだ部分を保護・補修し、なめらかで美しい健康な髪に保ちます。シルクプロテインが表面をコートし、ツヤのあるみずみずしい髪にします。弱酸性・無色素・ノンシリコン
使用場所浴室 商品タイプ本体
1本(1000mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター 3pH-S トライアル
全色対応・コーティング施工車対応
用途モンスターブランドから革新的ケミカルの新提案。アルカリ性、 酸性、中性、3タイプのシャンプーをセットにした高濃度のpH(ペーハー)シャンプーが誕生しました。 さまざまな汚れに対応し、洗車するだけで車全体をしっかりリセットします。 ❶アルカリ性シャンプー「ディープアルカライン」は油汚れ、水アカ・くすみを洗浄して手軽に脱脂。表面の油分を落として酸性汚れを落ちやすい状態にします。 ❷酸性シャンプー「フォースアシッド」はイオンデポジットや雨ジミなど、通常のシャンプーで落ちない汚れを落とし、クリアな仕上がりにします。 ❸中性シャンプー「スムースニュートラル」は仕上げ洗浄に最適。濃密泡で汚れをまとめて洗浄し、アルカリ性・酸性の残留液もしっかりと落とします。 危険物の類別非危険物
1セット(1セット)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

地肌にやさしい天然由来アミノ酸系洗浄成分配合の弱酸性シャンプー。洗い上がりすっきり、うるおって指通りさらさらの髪へ。天然由来コンディショニング成分配合。ノンシリコーン処方。素肌由来保湿成分:セラミド・ヒアルロン酸・アミノ酸(グリシン)配合。
種類さらさらケア
1個(360mL)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター フォースアシッド
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 酸性タイプの本品は、イオンデポジットや雨ジミなど通常では落ちない汚れを落とすシャンプーです。ボディー表面を見違えるほどクリアに仕上げます。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! アルカリ性タイプの本品は、油汚れ、水アカ・くすみを洗浄して手軽に脱脂できるシャンプーです。表面の油分をしっかり落とし、酸性汚れが落ちやすい状態にします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

クリーミーで華やかな紅茶の香りがひろがる泡であたまとからだ全体をやさしく洗い上げる全身シャンプーです。これ1本でボディソープ、シャンプー、洗顔までが可能。弱酸性。保湿成分にシロキクラゲ多糖体、泡立ちサポート成分にイヌリンを配合。ノンシリコーン、合成着色料不使用。華やかにひろがる紅茶の香りで心地よいバスタイムを演出。泡タイプとなるため泡立てる作業が不要となり時短にもつながります
用途全身に使える泡シャンプー 成分水、ラウレス硫酸Na、ラウレス-100、グリセリン、PG、イヌリン、コカミドプロピルベタイン、フェノキシエタノール、EDTA-2Na、安息香酸Na、ポリクオタニウム-7、BG、エタノール、シロキクラゲ多糖体、カワラヨモギ花エキス、アロエベラ葉エキス、香料 使用方法〈髪を洗う時〉髪と地肌をぬらし、適量を手にとって洗い、十分に洗い流す。〈身体を洗う時〉肌をぬらし、手またはタオルなどに適量をとって洗い、十分に洗い流す。
1本(600mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地肌にやさしい天然由来アミノ酸系洗浄成分配合の弱酸性シャンプー。洗い上がりうるおって、毛先はなめらかに、まとまる髪へ。天然由来コンディショニング成分配合。ノンシリコーン処方。素肌由来保湿成分:セラミド・ヒアルロン酸・アミノ酸(グリシン)配合。
種類うるおいケア
1個(360mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深みのあるこだわりの艶。 グラスガードEXは反応素材を触媒硬化することで高濃度ガラス膜を形成し、長期間持続する艶を実現します。 高硬度ガラス被膜。 厚く強力な被膜が細かいキズや汚れの浸入を防ぎます。 簡単メンテナンス。 日頃のお手入れはシャンプー洗車だけで輝きが甦ります。 強力撥水効果。 長期間水ハジキ効果を発揮し、酸性雨からも守ります。
用途バイク専用 容量(mL)(1液)25mL(2液)4.5mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗装色全塗装色 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ノンシリコンでしっとりタイプのカラーケア。 ヘアカラー毛におすすめで、毛髪にうるおいを与え、しっとり洗い上げる弱酸性シャンプーです。 6種類のハーブエキス・加水分解ヒアルロン酸により、髪・頭皮が本来持っている潤い、美しさを維持します。 低刺激性洗浄成分でヘアカラー後の頭皮・髪を心地よくケアし、美しいカラーヘアを維持に役立ちます。
商品タイプ本体
1個(250mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷