商品豆知識
高機能除菌脱臭剤。食品として認められています。
安心安全で、すぐれた安定性があります。
有効塩素濃度80ppmを安定的に長期間保っています。
二酸化炭素0.03%と特殊混合する事でpH値5.8~6.0の弱酸性
(賞味期限5ヶ月がHACCPにより明確化)
塩素ガスの発生の心配なし 残留塩素が極めて低く、安心安全でありながら高い除菌力があります。
用途食品や調理器具などの殺菌 ペットの除菌消臭 シーツ、まくら、衣類や靴、車のにおい、タバコのにおいなどの消臭
成分二酸化炭素0.03%、次亜塩素酸ナトリウム0.008%
pH5.8~6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ業務用
耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。
耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。
エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。
仕様2液性
規格JIS K 5551 B 種
粘度(23℃)71KU
密度(23℃)塗料1.33、揮発分0.87
希釈剤エポニックスシンナーB
使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違 うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにシンナーで十分に洗浄する。一度硬 化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
危険物の類別第四類/第四類
希釈率(%)刷毛塗り 0~3 エアレス塗装 0~3
光沢つや消し
グリーン購入法適合
乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 1.5時間 1.5時間 1時間 30分 20分半硬化 24時間 18時間 8時間 6時間 5時間
危険物の性状非水溶性/非水溶性
オフィスチェア KT-7(ケーティー7) ビニルレザータイプ。銀イオン系の肌に優しい抗菌剤を使用した耐アルコール・耐次亜塩素酸性能のあるビニルレザー。高機能でありながらしなやかな質感です。腰部分には縫製を施し、腰部のサポートを強化します。背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング、座奥行調整を搭載。デザイン面では薄く軽やかな背もたれが圧迫感を感じさせずインテリアに美しく調和。高級感あるバックパネルとともに上質なデザインとなっています。
色ブラック
外寸法・高さ(mm)990
関連資料組立説明書(1.38MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.05MB)
外寸法・奥行(mm)623
背タイプハイバック
サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェア KT-7(ケーティー7) ビニルレザータイプ。銀イオン系の肌に優しい抗菌剤を使用した耐アルコール・耐次亜塩素酸性能のあるビニルレザー。高機能でありながらしなやかな質感です。腰部分には縫製を施し、腰部のサポートを強化します。背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング、座奥行調整を搭載。デザイン面では薄く軽やかな背もたれが圧迫感を感じさせずインテリアに美しく調和。高級感あるバックパネルとともに上質なデザインとなっています。
色ブラック
外寸法・高さ(mm)990
関連資料組立説明書(1.38MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.05MB)
外寸法・奥行(mm)623
背タイプハイバック
関連キーワード