突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
質量(kg)1.7
ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途容器用
使用ガス酸素
機能逆火防止
最高使用圧力(MPa)0.98
供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口
質量(kg)1.5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)185×165
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量(kg)1.6
ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ
規格関西式
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
機能逆火防止
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素
機能逆火防止
質量(kg)1.7
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
質量(kg)1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)185×155
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2
ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ小池・日東ミニコック
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
使用ガス酸素
質量(kg)1.8
ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
使用ガス酸素
質量(kg)1.8
ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。ガスケットがゴムリングの為、手締めでも気密が保たれます。
質量(g)1650
最高使用圧力(MPa)0.99
接続W22-14山(袋ナット)(一次側)/M16×1.5 JIS2号ホース差し(二次側)
使用ガス酸素
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)2.5
標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
材質(ブルドン管)銅、銅合金
形状ATΦ60
JIS規格1.6級準拠品
酸素用継手プラグです。
ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。
酸素調整器に取り付けます。
関東用です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様乾式安全器一体型
質量(g)本体:1200、ガット(枠):480
タイプ逆火防止
使用環境温度(℃)-10~+40
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。
使用ガス酸素
仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。乾式安全器を装備し、万一の逆火や逆流を防ぎます。
使用ガス酸素
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)2.5
最高使用圧力(MPa)0.99
標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa)のとき)
質量(g)1700
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途酸素ゲージ用
トラスコ品番778-3582
材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
接続部のサイズM16×1.5
品名酸素用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
仕様スパナ式
質量(kg)1.1
接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
一次側圧力計(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料(0.52MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
酸素用継手プラグです。
ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。
溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。
メス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)
流量(L/min)(酸素)0~2
連続使用可能時間8~9分
アズワン品番8-5246-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。
270度の広角・大径目盛。
ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス
標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)
一次側圧力(MPa)14.7
タイプ逆火防止
その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
調整圧力(MPa)0.1~0.99
用途調整器用
主な用途調整器用
仕様日東ミニカプラ
最高使用圧力1MPa
耐圧力(MPa)3
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付
使用ガス酸素
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無
使用ガス酸素
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.8
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)
使用ガス酸素
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)
使用ガス酸素
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ