三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番18213-74P00、1A33-18-861
型式HA36S、HA36V、HE33S、MK42S、MR31S、MR41S、MH34S、MH44S、HB36S、MJ34S、MJ44S、MS41S、MM42S
代表車種アルト・アルトラパン・スペーシア・ハスラー・ワゴンR・キャロル・フレア・フレアクロスオーバー・フレアワゴン
適合メーカースバル・ダイハツ、トヨタ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番F82M-18-861A、F82M-18-861B、F82M-18-861C、F82M-18-861D、F82M-18-861E、F82M-18-861F
型式SK82L、SK82M、SK82T、SK82V、SYE4T、SYE6T、SKE6V
代表車種ボンゴ・タイタン・ボンゴブローニィ
適合メーカーホンダ
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
優れた性能、瞬時に得られる測定結果。
本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。
センサ駆動に電力が不要。
低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサ
TGK品番169-80-18-20
適合本体GOA-6H
質量(g)11
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計センサー分離型安全管理、酸欠防止に最適な酸素モニターコード長さ約3m警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計外部出力機能搭載センサー部はステンレス素材で保護されており、マンホールや地下ピットでの測定に適しています。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
分解能0.001
外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
電源単3アルカリ乾電池
リード線(m)3
専用モニタMG3011との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)DC4.2~5.5
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
伝送信号0~10mV
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカーホンダ
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験・酸素の消費量の比較(運動時・安静時)
付属品サンプルびん
測定範囲酸素濃度0~100%
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃
測定項目酸素濃度、温度
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)20~40
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
本製品は携帯用の酸素(O2)検知器であり、酸素を検知するとその濃度が液晶ディスプレイに表示し、ユーザーが設定できる低濃度/高濃度の警報機能を有しています。事前に設定された警報値を超える検出結果が得られると、音声、光、および振動で警報を発します。
寸法(mm)120.2×64.5×38.3
測定範囲0~30%
質量(g)200
電源3.7Vリチウムバッテリー
センサータイプ電気化学
分解能0.001
応答時間<50秒
検出物体酸素(02)
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)15~95
誤差<±0.1%
アラーム音、光、振動のトリプルアラーム
復帰時間(s)<50
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
本製品は携帯可能な酸素(O2)検知器です。酸素が検知されると、酸素濃度の測定値が液晶ディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度の警報機能が備わっており、警報の閾値は任意で変更することが可能です。デフォルト値は低濃度が19.5%、高濃度が22.5%です。検出結果が事前に設定された警報設定値を超える場合、音声、光、振動による警報で注意を促します。
その他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能
付属品取扱説明書・充電用USBケーブル
測定範囲0~30%VOL
質量(g)147.5(バッテリー含む)
本体寸法(mm)95.9×66.9×52
分解能0.001
機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ
電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属)
警報方式ブザー音/フラッシュ/振動
検出物体酸素(O2)
動作時間60時間(作業により異なる場合あり)
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)0~40
ポート【充電】micro USB
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式拡散式
検知原理隔膜ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)0~25
アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品取説、ソフトケース(CA-52A)
寸法(mm)180×40×40
測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃
質量(g)約489
電源単4(1.5V)×4本
精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)
表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃
センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ
応答時間約15秒(90%応答)
サンプリング約1回/秒
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH
保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RH
データホールドボタンを押したときの瞬間値を固定
メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示
過負荷保護100%O2
アラーム酸素濃度18%以下で警告音
本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
その他【回復時間】≦15秒
付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池
測定範囲0~25%
質量(g)158
電源3.7V充電式リチウム電池(付属)
本体寸法(mm)182×66×31
センサー電気化学
分解能0.001
機能温度測定
応答時間≦15秒
使用周囲温度(℃)-10~50
検出物体酸素(O2)
動作湿度(%)<95%RH(霜なし)
誤差≦±1.5% F-S
アラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)104
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-35~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
センサー使用期間:約2年
保護等級IP67
測定対象酸素(O2)
測定原理電気化学式
測定範囲(vol%)0~30
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(%)0.1
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書付き
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様リカバリ時間:<15秒
寸法(mm)181×63×30
測定範囲0~25%
質量(g)170
反応時間<15秒
湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)
表示大型液晶ディスプレイ
ガスの種類酸素(O2)
分解能0.001
測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)
電池3.7Vリチウムバッテリーパック
動作温度-10℃~50℃
誤差≦±1.5%フルスケール
アラーム音、ライトアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音
稼働時間(時間)最大10
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
型式RJ1、RJ2、RC1、RC2、RN1、RN2
適合メーカースバル
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番89465-B5010、89465-B5010-000
型式S320G、S321G、S330G、S331G、S320V、S320W、S321V、S321W、S330V、S330W、S331V、S331W、S321N、S331N
適合メーカーダイハツ
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカースズキ
使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。
センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品酸素センサ(TDO-01用)6個
種別TDO-01
寸法(mm)約121×43×24
電源単4乾電池2個(別売)
測定対象気体酸素(O2)
測定範囲(%)10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります)
ケーブル長(mm)約450
分解能(%)0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
仕様リカバリ時間:<15秒
寸法(mm)112×66×32
測定範囲0~25%
質量(g)200
電源3.7Vリチウムバッテリーパック
反応時間<15秒
湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)
表示大型液晶ディスプレイ
ガスの種類酸素(O2)
分解能0.001
測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)
動作温度-10℃~50℃
誤差≦±1.5%フルスケール
アラーム音、ライアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音
稼働時間(時間)最大10
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
24日以内出荷
専用モニタMG3010との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)DC4.2~5.5
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
伝送信号0~250mV
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内濃度測定
付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット
測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)
質量(g)315
電源ACアダプター5V、DC/2.0A
ケーブル長(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38
精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)
センサー分離型
分解能0.001
気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%
検知原理ガルバニ電池式
使用電池単3アルカリ電池×4本
応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒
電池寿命約2000時間(無警報時)
動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
検知ガス酸素
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定
付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット
測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)
質量(g)315
電源ACアダプター5V、DC/2.0A
ケーブル長(m)約1.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38
精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)
センサー分離型
分解能0.001
気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%
検知原理ガルバニ電池式
使用電池単3アルカリ電池×4本
応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒
電池寿命約2000時間(無警報時)
動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
検知ガス酸素
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)DC4.2~5.5
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
伝送信号4~20mA DC
1個
¥309,800
税込¥340,780
4日以内出荷
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域の残留酸素濃度測定に対応します。ワンタッチによる大気調整が可能です。センサーの出力を監視し、寿命表示します。
仕様測定値表示:LCD3桁
材質外装ケース:ABS樹脂
寸法(mm)88×35×55(突起部除く)
質量(g)125
電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
測定精度±0.1%O2(酸素濃度10%酸素未満において)/ ±0.5%O2(酸素濃度10%酸素以上において)
分解能0.01%(0.00-9.99%)、0.1%(10.0-30.0%)
測定原理ガルバニ電池式
寿命センサー期待:大気中約2年(使用環境により変動あり)
応答速度5秒以内(90%応答)(大気<20.7%O2>→2.07%O2 ※メーカー測定条件において)
電池寿命約4400時間(参考値・スパン調整頻度使用温度等によって変わる)
アズワン品番68-1887-39
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション)
測定時間50秒(一定時間吸引の場合)
測定範囲(%)【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00
センサー【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R
連続使用時間約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合)
ガス採気方式一定時間吸引・連続吸引の切り替え式
測定原理【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR)
指示精度(校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100))
使用環境条件温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RH
Bluetooth通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10m
アプリケーション対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
1個
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
測定範囲(vol%)0-100
安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。
用途センサー一体型
種別センサー一体型
質量(g)110
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55
測定範囲(vol%)0~100
アズワン品番2-2589-03
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ