最高使用圧力(MPa)2.0
色青
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1
取扱説明書(2.1MB)
溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
色青
表示OXY
補強層2S
概略質量(g/m)170
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
最高使用圧力(MPa)2.0
色青+橙
酸素切断や溶接作業に多く使用。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-30~+70
酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。
長さ(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別M16 1.5袋ナット式
仕様ホースナット
カプラータイプ小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースの両端に雌ねじ付。
やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10
ホース内径(Φmm)4.5
使用圧力(MPa)2
エスコ品番EA317A-2
色青
適合ガス酸素
ホース外径(Φmm)11.5
ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ツインホース 内径8mm
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中間用
エスコ品番EA300BA-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S
概略質量(g/m)215
取扱説明書(2.1MB)
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2
ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ小池・日東ミニコック
カプラータイプ日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。
接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)
付属品サンロック付
仕様小池・日東ミニコック
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。
質量(kg)15.5
種類酸素Xユニバーサルホース
ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5
ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30
巻取形式手巻式
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。
質量(kg)10.9
種類酸素Xユニバーサルホース
ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5
ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10
巻取形式手巻式
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
アポロ ガスリール 本体のみ
質量(kg)8.5
巻取形式手巻式
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。
質量(kg)13
種類酸素Xユニバーサルホース
ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5
ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20
巻取形式手巻式
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側)、 SBR = スチレンブタジエンゴム(内側). 酸素ガス溶接ホース 2802. 軽量で柔軟性の高いスムーズな青いホースで、酸素の天然ガスと空気に対応します。産業用の自生溶接機用です。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - 酸素 PVA 補強材 外側は青、内側は黒 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 14.6mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25mフレキシブル = ありmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側)、 SBR = スチレンブタジエンゴム(内側). 酸素ガス溶接ホース 2802. 軽量で柔軟性の高いスムーズな青いホースで、酸素の天然ガスと空気に対応します。産業用の自生溶接機用です。天然ガスや空気にも最適です。溶接ホース - 酸素 PVA 補強材 外側は青、内側は黒 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 SBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = 溶接代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = 青長さ = 25m外側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ガス溶接周辺パーツ、酸素ホース口(ナット付)。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用
主な用途ホース中間用
種別マイルドホースソケット(ロック付き)
材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続サイズ(mm)Φ5
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途溶断器直結用
仕様小池・日東ミニコック
材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
タイプトーチプラグ
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用
主な用途調整器用
仕様小池・日東ミニコック
トラスコ品番354-4257
材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)56
流体酸素
タイプゲージソケット
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ねじ:M16×1.5(右)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用
主な用途調整器用
トラスコ品番354-4249
材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)65
流体ガス
タイプゲージソケット
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ねじ:M16×1.5(左)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用
主な用途ホース中間用
トラスコ品番354-4125
材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)16
流体酸素
タイプマイルドホースプラグ
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ホース:5mm
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途5/16×3/8 ガス・ホース用
主な用途ホース中間用
材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
流体ガス
タイプホースプラグ
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ホース:9mm
1個
¥699
税込¥769
欠品中
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途ガス・マイルドホース用
主な用途ホース中間用
トラスコ品番354-4117
材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)23
流体ガス
タイプマイルドホースプラグ
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ホース:5mm
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
タイプ小池・日東ミニコック
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。
トラスコ品番224-8303
長さ(mm)395
型式中型
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~30
使用ガス燃料:プロパン、アセチレン
ガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3
ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350
接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
適合火口Q1151N/Q1180N
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
溶断器専用。分岐配管用。
防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用
セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個
材質(本体)真鍮
質量(g)4300
流体酸素・燃料ガス
形式3分岐配管用
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ