175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルークロスエマージェンシー中濃度用酸素マスク
材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10袋×1個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルークロスエマージェンシー高濃度用酸素マスク
肌への負担を抑えた、自然なフィット感です。ノーズクリップを調節することで最適な装着位置を維持できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10袋×1個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品ニトリル手袋×1双 材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)130×106×48 外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。 トラスコ品番759-7380 材質接顔体:シリコーンゴム 質量(kg)1.4 2018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)540×130×130 質量(g)380 タイプ300Lボンベ用 アズワン品番8-9701-01
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa)29.4 仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし 質量(kg)3.6(ボンベ除く) タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形 警報方式ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
219,800 税込241,780
30日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプハイスコープV型(面体)
1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし 質量(kg)3.6(ボンベ除く) タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形 最高使用圧力(MPa)29.4 警報方式ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
249,800 税込274,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様非防爆型、適合電動送風機105型 タイプハイスコープV型(面体) 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムメディカル酸素フェースマスク
日本人の顔の形状に合わせて作られた、フィット性に優れたやさしいマスクです。当たりが柔らかなストラップを使用しています。
材質ポリ塩化ビニール 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00169000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(10個)
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。) 流量(L/min)(酸素)0~2 連続使用可能時間8~9分 アズワン品番8-5246-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番816-7456 質量(g)約255 種類火災避難用保護具(簡易防煙マスク) 使用時間(分)5
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称空気・酸素マスク 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00303000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9 電流(A)5.5 電力(W)500 風量(m3/min)2.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風圧(kPa)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
欠品中

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg)3.6 容量(L)2 寸法(Φ×mm)100×470 充填圧力(Mpa)14.7 検査圧力(MPa)24.5
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用 材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄 質量(kg)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130 キャスター径(Φmm)150 リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120) アズワン品番0-6641-11
1台
11,000 税込12,100
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は最高幅45mmまで調節可能です。
材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ107×548 質量(kg)約2.8kg タイプ500Lボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×680 取付可能寸法(mm)26~45mmの丸・角パイプ アズワン品番0-6656-01
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

安心の4輪トータルロックシステム。 安定感がある双輪大型キャスター(Φ150mm)を採用。 スムーズな走行を可能にする直進補助キャスター。 架台受けは4ヶ所に設置可能。 マットレス2種類(厚手・移乗用)が付属。
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質スチール(塗装仕上げ) 寸法(mm)Φ105×310 内径(Φmm)(固定ホルダー)19 アズワン品番0-6658-02 適合ボンベ300L 取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130 質量(g)470 アズワン品番8-9701-02
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

上部が開閉するので、重たい酸素ボンベを高く持ち上げる必要がありません。500Lボンベ専用。
適合Φ25mm支柱専用 材質ステンレス(SUS430) 松吉医科器械コード24-4993-00
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は調節可能です。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×555mm 質量(kg)約3.2 タイプ500Lボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×670 取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素マスク用ゴムひもです。
長さ(m)10 コード1620160 アズワン品番62-1065-76
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

酸素ボンベ500L細型を5本収納可能です。
トラスコ品番160-7757 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg)7.5 高さ(mm)450 奥行(mm)260 間口(mm)630 収納本数(本)5 適合ボンベ径100mm(500L細型)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 500Lボンベ専用。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。
トラスコ品番116-3880 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3 高さ(mm)592 奥行(mm)188 間口(mm)200 収納本数(本)1 適合ボンベ径100mm(500L細型)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

仕様●500Lボンベ用 アズワン品番9-1332-11
1個
非課税商品
18,980 税込18,980
翌々日出荷

適合本体7-8146-21 材質スチール タイプ酸素ボンベホルダー+サイドレール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×395 アズワン品番7-8146-35
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

TEAM WENDY社製Exfil[[(R)]]ヘルメットシリーズに取り付け可能です。カムロックシステムがついており、片手でサイズの調整ができます。マスクに直接取り付けられます。OEMフロントストラップでもマスクを取り付けられます。右側のストラップにはスナップドラゴン・クイックリリースバックルが付属されています。
材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番820-2693 質量(g)48 2018年トラスコ掲載ページ6 0132
1セット(2本)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様500L×4本用 材質スチール(ハンマートン焼付塗装) 質量(kg)5 内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
1台
21,400 税込23,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
欠品中

材質スチール(メラミン焼き付け塗装) 寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×385mm 質量(kg)約2.8 タイプボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×500 アズワン品番8-9558-01 取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸角パイプ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

寸法(mm)145×125×403 材質スチール(パウダーコート) アズワン品番8-1341-13
1個
9,088 税込9,997
翌々日出荷