26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質加湿瓶/PC(ポリカーボネート) 圧力2~19.6MPa 流量(L/min)(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルークロス加湿瓶(セット)
アズワン品番0-300-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000013 松吉医科器械コード01-5560-19 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

適合品番S-40-FH 松吉医科器械コード01-5560-15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

手回しでの固定が可能です。
適合品番S-40-FH アズワン品番0-300-02 松吉医科器械コード01-5560-16
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

フロート恒圧型です。
仕様シュレーダー方式(アムコ型) 材質真鍮・樹脂 質量(kg)1.5 サイズ150×150×350mm 容量(mL)390 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
26,730 税込29,403
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいフロート(ボール)管で、流量設定が容易です。チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。
一般的名称酸素治療フローメータ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00016000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番2020-H アズワン品番0-300-10 松吉医科器械コード01-5560-21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手回しでの固定が可能です。
適合品番S-40-FH アズワン品番0-300-03 松吉医科器械コード01-5560-17
1個
599 税込659
翌々日出荷

ブルークロス加湿瓶用瓶のみ
適合品番2020-H アズワン品番0-300-09 松吉医科器械コード01-5560-20
1個
659 税込725
8日以内出荷


・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
1,098 税込1,208
6日以内出荷

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS 質量(g)160 材質(フィルター)レーヨン不織布 寸法(cm)10×10×11.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様加湿器のみ ボトル容量(mL)250 アズワン品番7-4830-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00014B00034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに 接続口径(Rc)1/4 精度±2%F.S. 寸法E(mm)29 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自発呼吸時の加温・加湿を行う軽量コンパクトな人工鼻です。吸引バルブ・酸素ポート付です
質量(g)7 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番62-2701-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

鼻ディップ部が柔軟で長時間快適に使用可能です。酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。フレアーコネクタータイプは各種の加湿瓶に接続が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ アズワン品番7-7194-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00016000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙 寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む) 質量(g)5 仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時) アズワン品番8-1723-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
18,980 税込20,878
当日出荷

自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。新開発のマイクロウェル紙を採用、安定した加湿性能が持続します。透明なハウジングにより異物の発見が容易です。専用酸素チューブキット(FJ-1161-1)と組み合わせて酸素供給ができます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/(紙パルプ) 性能加湿:30mgH2O/L(TV100mL) 抵抗0.32cmH2O(30L/min) 容量(mL)死腔量:12.5、一回換気量:250~1000 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番8-5721-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
12,400 税込13,640
当日出荷

三晴社ブレストレーナー
エコ商品
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。 そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。 あなたは大丈夫?口呼吸チェック。 1.朝起きたときノドがヒリヒリする。 2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。 3.音を立てて食べている。 4.唇が、いつもカサカサしている。 5.何かに夢中なとき、口が開いている。 6.いびきをかく。 心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。 ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。 陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。 ※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。 ・カラー/クリア(透明) ・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。 個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷