32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
表示OXY 補強層2S 概略質量(g/m)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10 ホース内径(Φmm)4.5 使用圧力(MPa)2 エスコ品番EA317A-2 適合ガス酸素 ホース外径(Φmm)11.5 ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)酸素ホース 10M
酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。 長さ(m)10
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷



ツインホース 内径8mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1 取扱説明書(2.1MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインホース 内径5mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2 材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S 概略質量(g/m)215 取扱説明書(2.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 青/赤 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa)2 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 青/オレンジ 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。 質量(kg)10.9 種類酸素Xユニバーサルホース ホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5 ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10 巻取形式手巻式
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷


ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。 接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm)5 保証耐圧力(MPa)1.5 カプラータイプ小池 付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様小池・日東ミニコック 種別コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。 その他【1次側ホース】なし 付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具 トラスコ品番260-7572 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)10 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

ハタヤリミテッド自動巻ガスホースリール
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
仕様ラバー 常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2 取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-10 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-10 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 ライトブルー 規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 使用圧力(MPa)1.3 金具アルミ製町野式 使用流体 特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック 付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース内径(Φmm)5 使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH 使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)5.5 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 最高使用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA300AC-10 セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット 厚さ(mm)【ホース】3 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-10~60 使用ガス酸素+アセチレン ホース外径(Φmm)11.5 接続形状Qジョイント
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能.
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様) 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース内径(Φmm)5 使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH 使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)1以下 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 仕様日東ミニカプラ 付属品(カプラ)ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付 使用温度(℃)-10~+60 使用ガス酸素+アセチレン カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)