ステンレスの輝きが美しい卓上調味料入れ。
材質本体=ソーダガラス、フタ=PP/ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム
耐熱温度(℃)70
材質ポリエチレン
容量(mL)320
外径×高さH(Φmm×mm)70×145
出し量調節自在。一滴も小皿分も簡単に注げる。
ガラス本体だから丈夫で清潔。
材質本体=ソーダガラス、フタ=ABS・PP、ボタン=ABS、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
容量(mL)200
色レッツブラック
材質(底ゴム)SBR、(0リング)シリコンゴム
材質(本体)AS樹脂
直径(Φmm)60
高さ(mm)140
質量(g)140
材質(フタ)AS樹脂
TKG品番7-1870-1001
TKG品番(2017)6-1762-1001
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(底ゴム)エラストマー
色レッツブラック
材質(フタ)AS樹脂
フタ付きだから衛生的で乾燥を抑え調味料の風味を保ちます。
やさしいカーブが手にフィットして注ぎやすいです。
材質材質:フタ/ABS樹脂(耐熱温度90℃)注ぎ口/ポリプロピレン(耐熱温度120℃)パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度200℃)本体/ガラス製
ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
注ぎやすい・液だれしにくい注ぎ口。
底部がシリコーンゴムですべりにくい。
すっきりしたフォルムでお手入れ簡単です。
お酢やウスターソースにも使用できます。
シンプルでモダンなしょうゆ差しです。
材質本体=ソーダガラス、フタ=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム
色ブラック
クールなデザインが目を引きます。上質感があり贈り物にも最適です。
材質(フタ)ステンレス、ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120、(シリコーンゴム)200
大はキャップ内にパッキン有。
材質PE
耐熱温度(℃)65
容量(mL)230
材質本体:ポリエチレン、蓋:AS樹脂
外寸(mm)Φ70×H114
傾けるだけでぽたぽたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。
なめらかに「ポタポタ」とすーっと糸のようにストレートの二つの注ぎ口。
容量(mL)45
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)54×118
材質本体、スチロール樹脂、フタ、ポリプロピレン
瀬戸焼スタックカスターシリーズは各アイテムの胴寸法を同じにすることで積み重ねを可能にした省スペースシリーズです。専用トレイと組み合わせて使用することで、複数のカスター類をスッキリと省スペースでセットできます。
材質陶磁器
ステンレストップ&ガラス製本体の、上質感あふれるシリーズです。 液ダレしない清潔ノズル。キャップ付でホコリを防ぐ!
ワンランク上のデザインと機能性を備えたシリーズ、フォルマHG。
ノズルは液切れの良い注ぎ口形状で、衛生的なステンレス製。
材質本体=ソーダガラス、フタ=PP・ステンレス鋼、キャップ=メタクリル樹脂、ノズル=ステンレス鋼、パッキン=シリコーンゴム
瀬戸焼スタックカスターシリーズは各アイテムの胴寸法を同じにすることで積み重ねを可能にした省スペースシリーズです。専用トレイと組み合わせて使用することで、複数のカスター類をスッキリと省スペースでセットできます。
材質陶磁器
容量(mL)280
材質アクリル
寸法(mm)Φ71×H161
TKG品番9-1970-0101
TKG品番(2017)6-1765-0101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質PE
耐熱温度(℃)65
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。量を調整して注げる液体調味料容器。卓上でも調理時でも大活躍。醤油はもちろんオイル類でも使用可能。倒してもこぼれにくい、押し出し式。
材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン:シリコーン
容量(mL)80
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×5.2×9.5
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。量を調整して注げる液体調味料容器。卓上でも調理時でも大活躍。醤油はもちろんオイル類でも使用可能。倒してもこぼれにくい、押し出し式。
注ぎやすい・液だれしにくい注ぎ口。
底部がシリコーンゴムですべりにくい。
すっきりしたフォルムでお手入れ簡単です。
お酢やウスターソースにも使用できます。
容量(mL)200
材質本体・ふた:AS樹脂、底ゴム・パッキン:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×65×145
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
容量(mL)180
材質アクリル
寸法(mm)Φ60×H137
TKG品番9-1970-0201
TKG品番(2017)6-1765-0201
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
材質ABS樹脂
色(柄)すす竹
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×61×77
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質本体;ガラス フタ;ABS樹脂 パッキン;シリコンゴム 口金;ステンレススチール
容量(mL)160
材質耐熱ガラス
耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)59×144
TKG品番9-1974-0301
TKG品番(2017)6-1773-0501
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
容量(mL)140
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×66×88
TKG品番9-1985-0201
TKG品番(2017)6-1779-0201
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
容量(mL)320
材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×106×137
耐熱温度(℃)70
医療の現場も納得した、まったく新しい醤油さし。
傾けるだけでぽたぽたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。
なめらかに「ポタポタ」とゆっくり「ポッタンポッタン」の二つの注ぎ口。
容量(mL)45
材質AS樹脂
質量(g)130
直径×高さ(mm)Φ54×118
容量(mL)60
材質本体:ガラス、スプレー部:PP、キャップ:PS
外寸(mm)Φ47×H124
EBM品番711700
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
便利なマグネットタイプ。上部をおさえて調整できます。煮沸消毒はしないでください。変形の原因になります。粘度の高いソースは入れないでください。注ぎ口が詰まる原因になります。食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色の原因になります。電子レンジには使用しないでください。
材質容器・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)100
質量(g)58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×105
材質本体;ガラス フタ;ステンレススチール 内フタ;PP樹脂 パッキン;シリコンゴム 口金;ステンレススチール
材質蓋表:18-8ST、蓋裏:P.P樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可
用途ソース差しに
材質PCT樹脂
容量(mL)150
耐熱温度(℃)100
瀬戸焼スタックカスターシリーズは各アイテムの胴寸法を同じにすることで積み重ねを可能にした省スペースシリーズです。専用トレイと組み合わせて使用することで、複数のカスター類をスッキリと省スペースでセットできます。
材質陶磁器
容量(mL)140
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×66×88
TKG品番9-1985-0101
TKG品番(2017)6-1779-0101
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
モリブデン製(耐酸鋼)ですのでソース、しょう油、各種タレに強いです。
材質モリブデン鋼
瀬戸焼スタックカスターシリーズは各アイテムの胴寸法を同じにすることで積み重ねを可能にした省スペースシリーズです。専用トレイと組み合わせて使用することで、複数のカスター類をスッキリと省スペースでセットできます。
材質陶磁器
高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可
用途しょうゆ差しに
材質PCT樹脂
容量(mL)130
耐熱温度(℃)100
関連キーワード
1
2
次へ