低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
ストッパーなし
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
車輪幅(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別重荷重
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番835-8149
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン
質量(kg)1.26
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0793
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
仕様プレート式、低床式
形状自在車S
荷重種別重荷重
型式545S自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
形状自在車
荷重種別重荷重
型式540S自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター
耐荷重(kg)850
ベアリングボールベアリング
取付穴(mm)11
耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)65°
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
荷重種別中・重荷重
型式OHUJ型自在車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35U
ストッパーなし
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様固定式
エスコ品番EA986PV-65
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別重荷重
質量(kg)1.32
車輪幅(mm)45
全高(mm)92
耐荷重(kg)600
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
荷重種別中荷重
型式550P自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
車輪No.559P
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ゴム
ストッパーなし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
金具仕上亜鉛メッキ
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式
形状固定車
荷重種別重荷重
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
家具用のキャスターです。
用途家具の移動
材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール
ストッパーあり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
重いモノを軽く動かせ!!。Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~。Point02:よりラクに、より安全に。Point03:アイドリングタイム削減。Point04:SDGsへの貢献。様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
プレート寸法(mm)113×159
車輪高反発ウレタン
ストッパーなし
取付穴径P(mm)13.5
取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)
車輪幅W(mm)45
許容荷重(daN)400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質本体:スチール、車輪:PA
取付平付プレート
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)82
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動
仕様固定タイプ
材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付平付プレート
車輪幅(mm)30
耐荷重(kg)180
仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
家具用のキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック
材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
トラスコ品番814-4438
荷重種別重荷重
質量(g)583
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動
材質(車輪)PA
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質本体:スチール、車輪:PA
取付平付プレート
金具仕上亜鉛メッキ
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動
材質(車輪)PA
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質本体:スチール、車輪:PA
取付平付プレート
金具仕上亜鉛メッキ
耐荷重(kg)200
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動
材質(車輪)アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
仕様旋回タイプ、ブレーキなし
材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付平付プレート
仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
¥9,588
税込¥10,547
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
家具用のキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵
材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック
仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ