自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837
材質PE
質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32、(満水)約3.3、(満砂時)約4.8
重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)
仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能
材質ポリエチレン
質量(kg)0.5(満水時:3.3)
径(Φmm)ポール:54
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837
適合チェーン穴の幅が7mmのもの
関連キーワード