35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート 質量(kg)約6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 フックは取り外しもできますので沓石としてもお使いいただけます。
材質コンクリート グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定よく使えるつけもの石 つけもの石は容器にあわせた、使い勝手のよいサイズバリエーションです。
グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
1,898 税込2,088
欠品中

材質コンクリート 質量(kg)約6.1 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
1セット(3個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。 強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。 還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)約20×30
1パック
7,998 税込8,798
翌日出荷

柔かい石なので、手軽にペーパーウェイトが作れます。 ニスを塗って仕上げると丈夫になります。
寸法(mm)70×70×20
1個
619 税込681
当日出荷

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
1袋(60L)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
1袋(1kg)
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増おもり型のニュートン分銅です。 ニュートン分銅とは、力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N) に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありません ので取引証明には使えません。
種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 質量(g)204 等級M1級 表す量2N
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

工事立看板に併用しにコンパクトサイズで、 簡単に転倒防止を図れます 工事看板の脚部にワンタッチで取り付けられます
用途看板用の重しとして。 トラスコ品番818-4896 材質
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 材質非磁性ステンレス
1個ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質非磁性ステンレス
1個ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

方解石の結晶を通して物を見ると、結晶の内部で物が二重に見える複屈折現象が観察できます。 原子が規則正しく並んでいますので、衝撃を加えるだけで、簡単にヘキ開現象を観察することができます。
仕様透明方解石結晶、ヘキ開片、メキシコ産 付属品ケース 寸法(mm)約30~40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

砂鉄やホッチキスの針を引きつける磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石が鉄粉を吸着しますので生徒の興味を深めます。
仕様アメリカ 付属品ケース 全長(mm)約25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
欠品中

金属の酸化物を含み様々な色を放つ自然界の水晶とは異なり、限りなく純粋に近い人工の水晶(SiO2)です。 人工水晶は水晶発振器として、時計や携帯電話、パソコンなどの幅広い機器に用いられています。
寸法(mm)約50×20×15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

腕全体をカバーできる60cmのロングタイプです。 ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。
全長(cm)60 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 規格食品衛生法適合 エンボス加工外エンボス 入数(枚)30
1箱(30枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 容量(L)6 規格6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
759 税込835
当日出荷

ドアの横から差し込む新しいタイプのドアストッパー。左右はさみ込み式なので、ドアをガッチリとキープし、風の向きが変わったり、ぶつかったりしてドアが閉まるのを防ぎます。ひも付きなので使わない時はドアノブに引っ掛けて収納できます。
1個
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツイチリバイブ 100S
<引き重りが少ないリップレスタイプ、友鮎対応モデル>リップレスで引き抵抗を極限まで抑えたバイブレーション系ルアー。引き重りが少なくリスケードで攻めにくい早瀬や深さを攻略できます。ワイヤーバンパーが石への衝撃を抑えるだけでなく、ハード系ルアー特有の底石へのコンタクト音を防ぎ、よりナワバリとする石をナメ回し、やる気のある野鮎を追わせて掛けることができます。瀬だけでなくスローシンキングモデルのため、緩やかなトロ場等ピンスポットで使用可能です。鮎友釣りの経験がある方は引き釣りをイメージして使用してください。野鮎のナワバリの石付近ではステイさせるだけでなく、竿の上下やテンションの調整など緩急を付け、ボトムコンタクトを意識し縦の釣りで攻めるとより効果的です。
全長(mm)ボディ:約100 質量(g)約18
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
1台
189,800 税込208,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクロック定圧厚さ測定器
様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)。PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。
材質測定子:ステンレス鋼 タイプスタンド 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重機周辺に人が近づかない為の安全対策予防品としてご使用頂けます。マグネット式なのでおもし不要で鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。レンタル・リース重機・フォークリフト、トラックなどを傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使用しています。協力
仕様●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):収納時/290×290×70、使用時/290×290×700●種類:伸縮式●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP、マグネット/石・ゴム●色:オレンジ●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-15
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

紫外線により蛍光を発する鉱物のセットです。
箱寸法(mm)205×88×35(紙箱)
1セット(10個)
8,898 税込9,788
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様木箱の数:4段 セット内容金鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、方鉛鉱、黄鉄鋼、輝安鉱、蛍石、磁鉄鉱、砂鉄、赤鉄鉱、石英、水晶、高温石英、錫石、ボーキサイト、方解石、灰重石、石膏、燐灰石、カンラン石、灰バンザクロ石、紅柱石、黄玉、菫青石、普通輝石、普通角閃石、滑石、白雲母、黒雲母、正長石、フコレス沸石など 寸法(mm)箱の大きさ:400×328×63、小箱の大きさ:60×75×18 種類100種
1個
125,000 税込137,500
11日以内出荷

関連キーワード