安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業
CBRN災害対策
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
農薬散布作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)33
質量(g)27(M)※片手
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
入数(双)1
JIS規格JIS T8116適合品
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.28
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
関連キーワード