「重松 携行袋」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスク(隔離式)用の携行袋です。隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください。
トラスコ品番859-9605 長さ(mm)200 幅(mm)185 材質/仕上布:ナイロン、ファスナーテープ:ポリエステル、ファスナーコイル:ナイロン、ファスナースライダー留め具:亜鉛、窓用シート:PVC、ベルト:ナイロン、D環:鉄、縫糸:ポリエステル 高さ(mm)350 適合マスクGM161-2、GM161-1、GM91 適合吸収缶CA-501/505シリーズ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

腰ベルトなしタイプの全面形面体用携行袋です。
用途全面形面体防毒マスク用の携行袋 トラスコ品番816-7406 質量(g)200 適合マスク全面形面体用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×290
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

重松製作所送気マスク
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
7,821 税込8,603
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 ブルー 外寸(mm)236×315×200 内寸(mm)230×299×192
1個
8,190 税込9,009
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質塩化ビニール樹脂(PVC) ホワイト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ですので長時間の作業でも快適です。全面形ですので、目も保護します。立体形状のアイピースにより、広い視野が得られます。伝声器付きですので、マスクを装着したままでも明瞭な会話ができます。金属部品を使用していないので、焼却処分が可能です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評24-014号(CA-M30を取付けた場合)、評24-015号(CA-M60を取付けた場合)、評24-016号(CA-V30を取付けた場合) 質量(g)350
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。
用途小物などの収納に。 入数(枚)10
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

4段階で伸縮できるラチェットハンドル。差込角9.5mmに対応。最短215mm:狭い場所でも作業ができます。最長315mm:大きなトルクで作業ができます。耐トルク275N ・ mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。 幅(mm)32 全長(mm)215~315 高さ(mm)32.5 質量(g)415 差込角(mm)9.5 送り角度(°)5 トルク(N・m)耐:275 ギア数72
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ベージュ 容量(L)引出し1個につき約5.6 仕切板15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410 有効内寸法・間口(mm)83 有効内寸法・奥行(mm)213 有効内寸法・高さ(mm)67
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 寸法(mm)111×81×46 容量(mL)280
1個(2個組)
139 税込153
当日出荷

シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 寸法(mm)83×83×46 容量(mL)200
1個(3個組)
159 税込175
当日出荷

ポップアップ式のマスク、グローブなどを入れて簡単に取り出すことができます。
トラスコ品番819-3910 材質アクリル 寸法(cm)20×11×11.2 内寸(cm)19.5×10.3×10.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマート マスクケース 山崎実業 動画あり
たっぷり収納できて取り出しやすいマスクケース。玄関に置いてもおしゃれ。フタは片手で開けられる。おしり拭きやお掃除シートの収納にも。大きな取り出し口。対応サイズ幅約18×奥行約11cm以内のマスクを約50枚収納可能。
材質容器・蓋:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン 質量(g)約320 対応約W18×D11cm以内のマスクを約50収納可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×12×10.5 内寸(cm)約W18×D11×H9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70 材質(本体)PP 材質(フタ)PE 形状角形
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)