44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
欠品中

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番8-3022-03 質量(kg)2.4 長さ(m)10 内径(Φmm)16 外径(Φmm)22
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

材質POM(ポリアセタール)・ナイロン 寸法(mm)90×55×240 アズワン品番8-3022-05
1個
14,980 税込16,478
欠品中

一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に 仕様両端にメスユニオンナット付 適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F トラスコ品番816-7283 適合機種SAM-AL15 質量(kg)5 長さ(m)20 外径(Φmm)16 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度上限(℃)70 内径(mm)8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器 質量(kg)6
1個
76,980 税込84,678
当日出荷

軽量なシールドです。(約320g)
トラスコ品番816-7477 質量(g)500
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肺力吸引形ホースマスク用。
用途225T、225CS、225SV用 トラスコ品番816-7475
1個
8,898 税込9,788
75日以内出荷

フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。 セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K 質量(g)約1095 バッテリー稼動時間6.0時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重松製作所送気管 BH-C1
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 全長(mm)700
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

重松製作所送気マスク
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9 電流(A)5.5 電力(W)500 風量(m3/min)2.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風圧(kPa)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

送気圧が設定値より低下した場合、あるいは送気が止まった場合に、音と光で知らせます。 警報圧力の設定は、圧力調整ネジによって任意に調整できます。(0.2~0.5MP)
トラスコ品番816-7476 アズワン品番64-8899-22
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド 適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4 接続口径G1/4
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所腰バンドAL-4N
仕様一定流量形エアラインマスク トラスコ品番816-7298
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

重松製作所バッテリー
適合AP-07シリーズ、AP-80シリーズ、AP-28HC 充電器形名CH-L4K 充電時間(時間)4 アズワン品番64-8899-27
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8576 タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
669 税込736
3日以内出荷

重松製作所専用中圧ホース
アース2系統(クリップ型、丸端子型)
用途静電気対策AL-2E用 トラスコ品番816-7463 アズワン品番64-8899-20
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

重松製作所ホースリール
内外径8/16mmホースの場合、80m巻くことができる。
トラスコ品番816-7464 アズワン品番64-8899-21
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
789 税込868
翌々日出荷

1個
769 税込846
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
29日以内出荷

使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584 タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8565 タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

すぐに使える状態でケースに収納
トラスコ品番854-7213 質量(kg)6
1個
139,800 税込153,780
欠品中

1個
1,798 税込1,978
欠品中

脱臭用です。
トラスコ品番336-8566 適合機種AL-15H タイプ脱臭用吸収缶
1個
749 税込824
当日出荷

使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577 タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

重松製作所腰バンド
仕様デマンド形エアラインマスク トラスコ品番816-7299 アズワン品番64-6744-07
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
75日以内出荷

1個
449 税込494
29日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

関連カテゴリ