排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号TM15
サイズM
吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上
ろ過No.メカニカル
材質(接顔体)NBR
質量(g)(社内基準値):195(±10)
種別取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)
仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます
適合(ろ過材)U2W
トラスコ品番326-8128
区分RL2
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。
接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。
接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む)
農薬散布作業(水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ
質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)
取付方式ネジ込みタイプ
粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上
国家検定合格番号TM450
材質(接顔体)シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4
適合フィルターL2W
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96
種別取替式防じん
区分RL2
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
指定防護係数10
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分RL2
指定防護係数10
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
質量(g)17以下
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2
種別防じん・防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)140以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん
仕様しめひも6点支持式
適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)
区分RL2
質量(g)390以下
吸気抵抗(Pa)80以下
粒子捕集効率(%)96.0以上
国家検定合格番号TM452
材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)
吸気抵抗上昇値(Pa)200以下
排気抵抗(Pa)60以下
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
適合フィルターL2W
指定防護係数10
ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)
種別取替式防じん
仕様ケースレス
適合(ろ過材)R1
サイズM
区分RL1
質量(g)(平均実測値)75以下
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59
粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9
国家検定合格番号TM513
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下
排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43
材質(面体)エラストマー面体
適合フィルターR1
指定防護係数4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別使い捨て防じん
形状立体型、折畳可
区分DS2
質量(g)11以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
国家検定合格番号TM656
使用限度時間(h)18
排気抵抗(Pa)45以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
国家検定合格番号第TN544号
型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。
保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応
ダイオキシン類対策用:レベル1対応
縦(mm)190
横(mm)158
粒子捕集効率(%)99.9
吸気抵抗(Pa)160以下
質量(g)363
トラスコ品番406-4445
種別取替式防じん
区分RL3
国家検定合格番号TM440
機能伝声器
材質(面体)エラストマー面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターL4N
指定防護係数10
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別防じん・防毒マスク
材質接顔部:シリコーンゴム
質量(g)85
国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分RL2
指定防護係数10
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番819-5447
質量(g)30以下
規格国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
粉じんやほこりを防ぐ!
農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
タイプDR-10R
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP
トラスコ品番332-3510
質量(g)13
粒子捕集効率(%)96以上
ろ過材の種類メカニカルフィルタ
アズワン品番64-8899-01
1セット(10枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途水ミスト(湿式研磨作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
粒子捕集効率(%)96以上
適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W
仕様活性炭素繊維入りフィルタ
トラスコ品番331-6467
質量(g)14
アズワン品番64-8898-97
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途オゾン除去
不快臭除去
金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)
タールミスト
オイルミスト
水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s
粒子捕集効率(%)96以上
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク
材質アジャスター:ポリウレタン
色ホワイト
サイズフリーサイズ
区分DS2
特性しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。
種別取替式防じん
区分RL2
国家検定合格番号TM403
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合フィルターU2
指定防護係数10
取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性
適合(マスク) DR77R2
適合マスクDR77R2
水も油もはじく撥水、撥油性フィルタ。広面積フィルタで呼吸が楽。活性炭素繊維入りフィルタなので、溶接作業時のちょっとした嫌な臭いも除去します。
適合本体DR76DSU2K、DR28SU2K
質量(g)13
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)
種別フィルター/ろ過材
区分RL3
仕様撥水、撥油性
適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N
トラスコ品番324-4075
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
フィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-8898-11
1パック(5個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
適合マスクDR30SS4N
マスク本体TW02、ホルダ・キャップセット#50880、ろ過材R1F(2個)のセット品です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など
材質接顔体:エラストマー
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
粒子捕集効率(%)99.99以上
トラスコ品番420-3411
適合機種TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4
質量(g)30
横(mm)30
直径(mm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号TM284
サイズM
粒子捕集効率(%)99.9以上
質量(g)170±10
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
吸気抵抗上昇値(Pa)350以下
材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム
吸気抵抗(Pa)140(-30~+20)
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
仕様しめひも4点支持2本式
トラスコ品番324-7937
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターL4N
指定防護係数10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
伝声器付で、マスクをつけたままでも会話が明確です。
手のひらでフィットチェックが可能です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途ナノマテリアルばく露防止用。
ITOなど取扱い作業用。
質量(g)240
吸気抵抗(Pa)110以下
粒子捕集効率(%)99.99以上
国家検定合格番号TM412
排気抵抗(Pa)60以下
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!
質量(g)約335(サイズL実測平均値)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ
適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)
適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個
種別取替式防じん・直結式小型防毒
国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)
指定防護係数50
視界を妨げない薄型フィルターです。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。
ダイオキシン対策用レベル1対応。
種別取替式防じん
区分RL3
質量(g)210
吸気抵抗(Pa)160以下
国家検定合格番号TM348
吸気抵抗上昇値(Pa)350以下
排気抵抗(Pa)60以下
指定防護係数10
ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。
区分RL2
質量(g)235
指定防護係数10
種別取替式防じん
区分RL2
質量(g)170
国家検定合格番号TM328
指定防護係数10
関連キーワード
1
2
3
4
次へ