20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。 トラスコ品番337-1468 質量(g)490 能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時) 温度(℃)(冷風)5 風量(L/min)(冷風)250
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7566 質量(g)420 材質(ノズル)ナイロン 適合ホース内径(Φmm)8 冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時) 冷風量(L/min)250 冷風温度(℃)5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7565 材質布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g)350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

使用流体空気 使用圧力(MPa)0.2~0.5 接続口径R1/4(PT1/4) 仕様ニップル付 トラスコ品番220-4029 質量(g)78
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番279-5671 質量(g)15 有効断面積(mm2)30 口径R3/8
1個
949 税込1,044
当日出荷

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。 使用圧力(MPa)0.3~0.7 適合流体圧縮空気(エア)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品ホースニップル トラスコ品番220-3669 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.5 空気消費量(L/min)190~440 使用流体空気 エアー接続口R1/4(PT1/4) 吐出口1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
1,990 税込2,189
当日出荷

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 接続口R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 使用圧力(MPa)0.2~0.7 適合流体圧縮空気(エア)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60 全長(mm)66.5 トラスコ品番258-8315 材質(本体)樹脂 質量(g)20 使用圧力(MPa)0~1 消音効果(dB)23 使用流体空気 本体径(mm)26 接続口R 取付ねじサイズ3/8
1個
829 税込912
当日出荷

サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD CADデータあり
種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 接続口R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SLW-20S サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKD CADデータあり
接続口径R3/4 種別樹脂製 材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当) 有効断面積(mm2)90 消音効果(dB)30以上 トラスコ品番353-1678 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)75.4 寸法D(mm)28 寸法E(mm)19 寸法B(mm)58.4 寸法C(mm)18 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR))6000 接続口R 材質(エレメント)PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
1個
937 税込1,031
当日出荷

サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)