重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
材質鉄
タイプクローズタイプ
種別紙、PPバンド用シール
材質ブリキ
長さ(mm)27
質量(kg)2.7
タイプクローズタイプ
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。
シール寸法(mm)18×30
1箱(1000個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
材質
用途ブリキ JIS G3303
仕様●SDS:発行可能●環境化学物質に関する不使用保証書:発行可能
長さ(mm)2.7
質量(kg)2.8
バンド幅(mm)適合PP:15.5
1箱(1000個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
材質ポリエステル
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)15
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
種別シールステープル
タイプヘビー、エステルバンド(クローズタイプ)
こんなお得な商品も!

帯鉄
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
表面処理ワックス、ペイント処理
巻種類リボン巻き
伸び(%)3
引張剪断強度(N/mm2)750
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)19
色グレー
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
材質鉄(亜鉛メッキ)
長さ(mm)38
幅(mm)19
タイプオープンタイプ
用途ポリエステルバンド用
種別封緘機
金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。
用途パレットに積んだ荷物の梱包などに
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)約392
トラスコ品番121-6256
1セット(2個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード