ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。
用途立ち入り禁止表示。
歩行者、車両の誘導。
高さ(mm)70
付属品ベースリッド(フタ)
材質本体:ポリエチレン(PE)、ベースリッド:塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
質量(kg)(満水時)3.5
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止
材質ポリエチレン
幅(mm)510
高さ(mm)170
質量(g)660
奥行(mm)170
満水時質量(kg)10
水(約10L)入れて使用します。
セット内容本体×1
材質PP、PVC
幅(mm)190
寸法(mm)190×240×55
色ブラック
1個
¥1,846
税込¥2,031
当日出荷
工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
床の区画ラインの角にジャストフィットします。
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg)
台の部分を重ねて収納できます。
用途工場や倉庫の区画整備に。
セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ
幅(mm)369
材質/仕上Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)815
質量(g)590
ポール径(Φmm)54
屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)7800
屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)1700(注水後:7600)
関連キーワード