257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 荷重種別重荷重 型式UHB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止 材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー 仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
2,088 税込2,297
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵 材質本体:スチール、車輪:PA 取付平付プレート 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動 仕様固定タイプ 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 車輪幅(mm)30 耐荷重(kg)180 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷

ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。 スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。 アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。
用途手押台車用 仕様プレート式、固定式 車輪幅(mm)44 取付穴径P(mm)14 特性静音、耐食性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵 材質本体:スチール、車輪:PA 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動 材質(車輪)アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 仕様旋回タイプ、ブレーキなし 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
9,588 税込10,547
23日以内出荷

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)スチール、車輪面:ポリウレタン 仕様旋回タイプ、ブレーキなし 材質本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)ソリッドラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止 材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー 金具仕上亜鉛メッキ 仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)ポリウレタン 荷重種別重荷重 硬度(タイヤ)ショアA75℃ ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90 特性耐衝撃・耐衝突
1台
53,980 税込59,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
57,980 税込63,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
68,980 税込75,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65℃
1個
99,980 税込109,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
54,980 税込60,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具用のキャスターです。
用途家具の移動 材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
91 税込100
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番835-8149 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン 質量(kg)1.26 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0793
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン 動画あり
重いモノを軽く動かせ!!。Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~。Point02:よりラクに、より安全に。Point03:アイドリングタイム削減。Point04:SDGsへの貢献。様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
プレート寸法(mm)113×159 車輪高反発ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)13.5 取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125) 車輪幅W(mm)45 許容荷重(daN)400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) 車輪タイプ単輪
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)75℃
1個
88,980 税込97,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90) 硬度(ショア A)65°
1個
44,980 税込49,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用双輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
79,980 税込87,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)ホワイトゴム 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入 トラスコ品番814-4438 荷重種別重荷重 質量(g)583 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入) 仕様ねじ込み式 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)38 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)40 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)