カテゴリ

  • 物流用品(43)
    • 車輪のみ(4)
    • プレート式キャスター(36)
さらに商品を絞り込む
  • ウカイ(岐阜産研工業)(6)
  • ヨドノ(10)
  • イノアック(3)
  • ナンシン(6)
  • 東正車輛(2)
  • Blickle(ブリックレ)(2)
  • ハンマーキャスター(5)
  • エスコ(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • ワコーパレット(2)
  • 60(2)
  • 65(7)
  • 75(8)
  • 80(2)
  • 100(20)
  • 150(4)
  • 180(1)
  • 200(7)
  • 250(2)
  • MCナイロン(8)
  • ウレタン(5)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(17)
  • フェノール(2)
  • 25(19)
  • 28(24)
  • 36(20)
  • 38(82)
  • 40(51)
  • 45
  • 50(110)
  • 63(28)
  • 75(21)
  • 76(18)
  • 車輪幅(mm)をもっと見る
  • 127.4(2)
  • 150(2)
  • 186.3(2)
  • 250(3)
  • 274.5(2)
  • 313.8(2)
  • 450.8(3)
  • 451.1(3)
  • 460(9)
  • 600(5)
  • 許容荷重(daN)をもっと見る
  • 車輪タイプ
    単輪(24)
  • 車輪タイプ
    双輪(2)
  • 70(2)
  • 95(4)
  • 105(5)
  • 115(2)
  • 144(16)
  • 185~205(2)
  • 205~185(2)
  • 230~250(3)
  • 250(4)
  • 305(2)
  • 取付高(mm)をもっと見る
  • あり(3)
  • なし(24)
  • クロームメッキ(1)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 三価クロム(3)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(13)

「重荷重 車輪」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタンナンシン
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
重いモノを軽く動かせ!!<br />Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~<br />Point02:よりラクに、より安全に<br />Point03:アイドリングタイム削減<br />Point04:SDGsへの貢献<br />様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。<br />軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。<br />作業効率アップとランニングコストを削減。<br />硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。<br />人力搬送のため、騒音が気にならない。<br />フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。<br />リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
プレート寸法(mm)113×159車輪高反発ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13.5取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)車輪幅W(mm)45許容荷重(daN)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)車輪タイプ単輪
65mm キャスター(固定金具・低床重荷重) エスコ65mm キャスター(固定金具・低床重荷重)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
仕様固定式エスコ品番EA986PV-65材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)荷重種別重荷重質量(kg)1.32車輪幅(mm)45全高(mm)92耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)80
75mm キャスター(固定金具・低床重荷重) エスコ75mm キャスター(固定金具・低床重荷重)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
仕様固定式エスコ品番EA986PV-75材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)荷重種別重荷重質量(kg)1.15車輪幅(mm)45全高(mm)106耐熱温度(℃)80取付穴ピッチ(mm)80×80
65mm キャスター(自在金具・低床超重荷重) エスコ65mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)仕様自在式エスコ品番EA986PW-65材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)荷重種別超重荷重車輪幅(mm)45全高(mm)92ストッパーなし耐熱温度(℃)80
75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重) エスコ75mm キャスター(自在金具・低床超重荷重)エスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)仕様自在式エスコ品番EA986PW-75材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)荷重種別超重荷重車輪幅(mm)45全高(mm)106ストッパーなし耐熱温度(℃)80
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 固定式ワコーパレット
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。<br />超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。<br />クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
44,980税込49,478
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
43,980税込48,378
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式ワコーパレット
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)ホワイトゴム仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪オーエッチ工業
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
重荷重用 車輪のみ HS-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型イノアック
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RR型 重荷重用MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪) 東正車輛重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)東正車輛
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)形状自在荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式ヨドノ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式ヨドノ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付 イノアック重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付イノアック
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付 イノアック重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付イノアック
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター560S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業OHK型プレス製固定車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。<br />車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。<br />自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車ナンシン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー偏心E(mm)17車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪 重荷重用 自在ナイロン車 ナンシン双輪 重荷重用 自在ナイロン車ナンシン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし偏心E(mm)17軸長L(mm)15車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用MCナイロン車 ヨドノ重荷重用MCナイロン車ヨドノ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質MCナイロン荷重種別重荷重
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。<br />歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。<br />車輪の回転を止めるストッパーです。<br />【用途】<br />コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。<br />【注意・使用条件】<br />金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。<br />STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。<br />ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付プレート式自在車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
11,900税込13,090
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター (自在車)ハンマーキャスター
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式、低床式形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.3車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付ヨドノ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
牽引用キャスター(自在) ナンシン牽引用キャスター(自在)ナンシン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状自在車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)80取付穴径P(Φmm)13.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引用キャスター(固定) ナンシン牽引用キャスター(固定)ナンシン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状固定車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター (固定車) ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター (固定車)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式、低床式形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)形状固定荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら