38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用のゴム車輪です。
材質車輪:ゴム 荷重種別重荷重
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHUK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)強化ナイロン 材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪)ゴム(B入) 材質ゴム 形状自在車 荷重種別重荷重 型式HB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) 荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)導電性MCナイロン トラスコ品番112-9393 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)15X2 取付穴(mm)9.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)36 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式HP-WJ型重荷重用自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9390 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)15X2 取付穴(mm)9.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)36 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

材質(車輪)導電性MCナイロン トラスコ品番112-9377 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)15X2 取付穴(mm)9.5X16.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)36 偏心(mm)18 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車W 荷重種別重荷重 ブレーキダブルストッパー付 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー 穴径d(Φmm)20 取付穴径P(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐油性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)