13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型
エコ商品
荷重種別重荷重 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(車輪)アルミ製ウレタン 質量(g)4720 車輪幅(mm)R50 偏芯E(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 軸受種類鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)F1:120、F2:120 タイヤ幅R(mm)50
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

質量(kg)0.3 車輪幅(mm)21 ベース厚さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)65×65 ベース厚さ(mm)2.6 取付高H(mm)72 偏芯E(mm)25 取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)10.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷


ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ダクタイル
1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン ベアリングベアリング入り
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU ハンマーキャスター CADデータあり
車輪幅(mm)40 適合品番540S、545S、540SR ボス幅H(mm)45 許容荷重(daN)300
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)