18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン ストッパーなし 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
用途手押台車用 材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)44 金具鋼板製重荷重用固定金具 ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60 ボス幅B(mm)63 偏心E(mm)- 取付穴径d2(mm)14 取付座T1×T2(mm)150×90 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。
用途手押台車用 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入) 材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)44 金具鍛造製重荷重用ストッパー付自由金具 ボス幅B(mm)63 取付穴径d2(mm)13 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S 型式419S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式400SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式520SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)150×105 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車S 型式513S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式520S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車S 型式513S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)44 ストッパー回転ストッパー 取付座厚さt(mm)6 取付穴径d(Φmm)13
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車 取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60 取付座厚さt(mm)6 取付座T1×T2(mm)150×120 取付穴径d(Φmm)13
1個
29,880 税込32,868
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TB型) 自由車
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車 ストッパーなし 取付座厚さt(mm)6 取付穴径d(Φmm)13
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。 (車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。 (車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。 旋回式 ストッパー付 金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) タイプストッパー付 取付座A×B(mm)140×140 旋回半径(mm)157 取付高H(mm)240 取付穴径P(mm)13 偏芯E(mm)55 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷