カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 空調・電設資材(1)
  • 空圧工具(1)

「重量物 回転台」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用手動式ブラストキャビネット アスコン(厚地鉄工)汎用手動式ブラストキャビネットアスコン(厚地鉄工)
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去梨地加工バリの除去小物、多品種の量産加工寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V)使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3本体質量(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2)キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
スマートドーリー 今野製作所(EAGLE)スマートドーリー今野製作所(EAGLE)
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブルトラスコ品番213-3500材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)360全長(mm)455車輪径(Φmm)85高さ(mm)120車輪幅(mm)95使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)160配列ローラー:トリプル適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)取扱説明書(3.54MB)車輪数8
フラット型スマートドーリー 今野製作所(EAGLE)フラット型スマートドーリー今野製作所(EAGLE)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブルトラスコ品番402-8710材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)342全長(mm)511車輪径(Φmm)85高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)7.5テーブル寸法(mm)160配列ローラー:トリプル適合ハンドルSH-05関連資料(0.21MB)取扱説明書(3.54MB)車輪数6
スピードローラー超低床型ウレタン車輪10ton ダイキスピードローラー超低床型ウレタン車輪10tonダイキ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。仕様低床型トラスコ品番836-4226材質本体:スチール、ローラー:ウレタン質量(kg)31使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105配列トリプル、トリプルタイプ適合ハンドルD-10002018年トラスコ掲載ページ7 1466
スピードローラー方向転換型 ダイキスピードローラー方向転換型ダイキ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動仕様低床型付属品固定ボルト材質スチールフレーム、ウレタン車輪適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床スペシャル型 ダイキスピードローラー低床スペシャル型ダイキ
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製スペシャル型・低床型本体寸法(mm)幅230配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床シングル2.5ton ダイキスピードローラー低床シングル2.5tonダイキ
99,980税込109,978
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9830材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプ低床シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)2.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラーボギー型スチール車輪 ダイキスピードローラーボギー型スチール車輪ダイキ
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチールタイプ鉄製ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型スチール車輪 ダイキスピードローラーダブル型スチール車輪ダイキ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチールタイプ鉄製ダブル型適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型ウレタン車輪 ダイキスピードローラーダブル型ウレタン車輪ダイキ
1個
欠品中
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー7.5ton ダイキスピードローラー7.5tonダイキ
99,980税込109,978
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルトトラスコ品番851-9826材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール質量(kg)11タイプ鉄製シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)7.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラー1.5ton ダイキスピードローラー1.5tonダイキ
109,800税込120,780
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9829材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプシングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)1.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10ton ダイキスピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10tonダイキ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8611質量(kg)29使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキスピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)ダイキ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000仕様低床型
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキスピードローラー(ウレタンダブルタイプ)ダイキ
63,980税込70,378
1台
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
油圧ウェッジジャッキ ダイキ油圧ウェッジジャッキダイキ(1件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
当日出荷
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら