自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして。
適合(操作ハンドル)マサダ製作所M-1000
トラスコ品番380-3368
質量(kg)31.1
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×355×128
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
種別低床型
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルマサダ製作所M-1000
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ボギー型
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ダブル型
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ダブル型
ローラー数4
寸法EM20
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。
仕様ラチェットレバー付、自走式
トラスコ品番432-0859
幅(mm)295
全長(mm)330
質量(kg)19
高さ(mm)112
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)200
適合ハンドルD-1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。
小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
適合ハンドルM-1000
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。
強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。
耐食性・防じん性に優れています。
ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)
適合(操作ハンドル)PH-25
トラスコ品番457-8155
質量(kg)32
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)180
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)284×400×124
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
低床型
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
仕様低床型
付属品固定ボルト
材質スチールフレーム、ウレタン車輪
適合ハンドルD-1000
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
タイプ鉄製スペシャル型・低床型
本体寸法(mm)幅230
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
タイプ鉄製ボギー型
適合ハンドルD-1000
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
低床型
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
タイプ低床ボギー型
適合ハンドルD-1000
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。斜面走行を可能にしたボギー機構です。小型、軽量タイプです。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)
適合(操作ハンドル)PH-25
トラスコ品番457-8198
質量(kg)36
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)180
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)293×402×133
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
関連キーワード