自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
種別低床型
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルマサダ製作所M-1000
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。
強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。
耐食性・防じん性に優れています。
ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
幅(mm)195
テーブル寸法(mm)150
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルマサダ製作所M-1000
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ダブル型
ローラー数4
寸法EM20
ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。
フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
用途重量物の移動。
工場内でのレイアウト変更。
建設現場・工場・プラント。
仕様低床型
タイプ(ローラー配列)ダブルタイプ
適合ハンドルM-1000
耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。
小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
適合ハンドルM-1000
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
テーブル寸法(mm)150
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。
斜面走行を可能にしたボギー機構です。
用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。
テーブル寸法(mm)150
タイプ(ローラー配列)ウレタンボギータイプ
関連キーワード