15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3454 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)106 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体) 材質(車輪)強化ポリアミド タイププレートタイプ 車輪幅(mm)45 取付け方法プレート プレート長さ(mm)102 耐荷重N(kgf)2500[255] 耐荷重(N)2499 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 車輪数単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3453 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6 形状自在車 使用温度(℃)-10~+90 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6 車輪タイプ単輪
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC 寸法F(mm)57.5 寸法D(mm)90 寸法E(mm)30 表面処理本体:ユニクロメッキ ストッパーなし 寸法J(mm)60 寸法G(mm)17 寸法K(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム 取付穴径L(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 取付寸法(mm)70×70 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車 荷重種別高荷重 使用温度(℃)-10~+90 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6 形状自在車 使用温度(℃)-10~+90 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6 車輪タイプ単輪
1個ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6 表面処理粉体塗装 旋回半径(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30 ボルト径寸法(Φmm)8 表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 ナット対辺(mm)65 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)