24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)MCナイロン車輪(ベアリング入) 形状自在 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STM-100PH S-3 プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 質量(kg)1.11 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在ダブルストッパー付 質量(kg)1.12 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
エコ商品
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状固定 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパー 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス ストッパー 特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス ストッパー 特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパーあり 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス ストッパーあり 特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス ストッパーあり 特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパーあり 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。 トラスコ品番379-8097 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)32 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1200 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)67~74 取付座B(mm)95
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパー 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ベアリングダブルベアリング キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)