35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン 形状自在車 荷重種別中・重荷重 型式OHUJ型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 形状固定車 光沢クロメート処理(三価) 材質(本体) ストッパーなし 取付け方法プレート キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3549 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3552 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) トラスコ品番809-3551 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
14日以内出荷

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3560 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)100 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3556 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3558 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)100 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3554 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3550 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3557 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)100 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3553 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) トラスコ品番809-3555 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) トラスコ品番809-3559 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

主に重量物用・一般産業用に適しています。
材質(車輪)ウレタン キャスターストッパー付固定キャスター
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
種別一般キャスター 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付ピッチA×B(mm)94×94 プレート寸法X×Y(mm)118×118 取付穴径P(Φmm)8.5 キャスタータイプアジャスター付キャスター アジャスターベース径(Φmm)48 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
エコ商品
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状固定 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2758 材質本体:スチール 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) タイプ固定式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーレバー式シングルストッパー 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン 付属品専用ステム・ナット×1セット 種別重量用キャスター ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット 種別アジャスター付 重量用キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)