ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等
材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP
質量(g)68.3
タイプストッパーなし
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね
表面処理バレル研磨
操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等
材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質/処理SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード