13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状固定 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番368-2843 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン 質量(g)2600 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)38 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)94~87 取付座B(mm)120
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプ トラスコ品番148-7578 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン 質量(g)2371 車輪幅(mm)38 穴径d(Φmm)11 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)87~94 取付座B(mm)120
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ固定式(ストッパー付)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付) トラスコ品番148-7579 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン 質量(g)2577 車輪幅(mm)38 穴径d(Φmm)11 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)87~94 取付座B(mm)120
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番361-9901 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)94~87 車輪タイプ単倫
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン 形状自在車 荷重種別中・重荷重 型式OHUJ型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
形状自在 型式JK型自在車 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)