カテゴリ

  • 物流用品(18)
    • プレート式キャスター(18)
絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(8)
  • 東北車輌(6)
  • オーエッチ工業(2)
  • テンテキャスター(2)
車輪径(Φmm)
  • 200(2)
  • 250(16)
許容荷重(daN)
  • 392(2)
  • 460.91(2)
  • 568.78(2)
  • 657.046(1)
  • 666.85(2)
  • 670(1)
  • 882(3)
  • 900(1)
  • 1049(3)
  • 1049.312(3)
  • 1070(1)
  • 1225.83(1)
  • 1245(2)
  • 1245.445(2)
  • 1250(1)
  • 2000(2)
  • 3292(2)
  • 6664(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(4)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付座(mm)
  • 177×177(2)
  • 184×133(2)
  • 195×195(3)
  • 200×200(2)
  • 208×93(2)
  • 217×128(2)
  • 218×112(3)
  • 218×120(3)
  • 218×136(2)
  • 270×250(2)
取付高(mm)
  • 315
  • 68(23)
  • 70(16)
  • 79(27)
  • 82(23)
  • 90(21)
  • 92(49)
  • 100(25)
  • 101(17)
  • 103(26)
  • 106(24)
  • 122(27)
  • 140(27)
  • 144(64)
  • 148(21)
  • 177(52)
  • 190(16)
  • 198(74)
  • 199(16)
  • 250(54)
ストッパー
  • なし(14)
なし
車輪幅(mm)
  • 65(6)
  • 75(4)
  • 76(4)
  • 80(2)
  • 89(4)
  • 90(4)
65・75・76・80・89・90
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
金具仕上
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
279,800税込307,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式テンテキャスター
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定東北車輌
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在東北車輌(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在東北車輌
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定 東北車輌幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定東北車輌
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定 東北車輌幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定東北車輌
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 東北車輌幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在東北車輌
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付ヨドノ
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCDストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付ヨドノ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付ヨドノ
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCDストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付ヨドノ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター固定式オーエッチ工業
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター自在式オーエッチ工業
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)63取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物重量用キャスター ヨドノ鋳物重量用キャスターヨドノ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途マリン関係や水産関係等に最適です。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式トラスコ品番305-3211質量(kg)20.1車輪幅(mm)89取付座A×B(mm)200×200ストッパーなし取付高H(mm)315取付穴径P(mm)15金具高さH(mm)190取付座厚さt(mm)14仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ取付ピッチX×Y(mm)155×155車輪径D(Φmm)250キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物重量用キャスター ヨドノ鋳物重量用キャスターヨドノ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、固定式金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物重量用キャスター ヨドノ鋳物重量用キャスターヨドノ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、固定式金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物重量用キャスター ヨドノ鋳物重量用キャスターヨドノ
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、自在式ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら