カテゴリ

  • 物流用品(49)
    • プレート式キャスター(49)
絞り込み
ブランド
  • 東正車輛(6)
  • ナンシン(3)
  • ハンマーキャスター(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 内村製作所(7)
  • ユーエイキャスター(12)
  • TRUSCO(2)
車輪径(Φmm)
  • 65(30)
  • 75(19)
許容荷重(daN)
  • 40(9)
  • 50(10)
  • 166.71(2)
  • 196(2)
  • 225(1)
  • 225.55(1)
  • 230(4)
  • 250(1)
  • 294(3)
  • 300(15)
  • 600(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(7)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(12)
  • フェノール(10)
  • 樹脂(2)
取付座(mm)
  • 70×42(19)
  • 90×90(12)
  • 100×100(1)
  • 104×119(1)
  • 111×67(3)
  • 111×70(1)
  • 113×80(3)
取付高(mm)
  • 92
  • 68(23)
  • 70(16)
  • 79(27)
  • 82(23)
  • 90(21)
  • 100(25)
  • 101(17)
  • 103(26)
  • 106(24)
  • 122(27)
  • 140(27)
  • 144(64)
  • 148(21)
  • 177(52)
  • 190(16)
  • 198(74)
  • 199(16)
  • 250(54)
  • 315(18)
ストッパー
  • あり(16)
  • なし(34)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 20(4)
  • 21(13)
  • 38(27)
  • 45(2)
20・21・38・45
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(47)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(17)
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(9)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2417車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2441車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 固定車 65径 アルミホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5102車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3453車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式ユーエイキャスター
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスターSUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター
SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスターSUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付ユーエイキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重量用キャスター HG型 LAMP(スガツネ工業)低床式重量用キャスター HG型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)ナンシン(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) ナンシン低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車)ナンシン(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状固定車車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)ナンシン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車Sタイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪)東正車輛
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ナイロン車輪)東正車輛
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム車輪自在75mm TRUSCOゴム車輪自在75mmTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
ゴム車輪固定75mm TRUSCOゴム車輪固定75mmTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
729税込802
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら