カテゴリ

  • 物流用品(18)
    • プレート式キャスター(14)
    • ねじ込み式キャスター(2)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン(2)
  • ハンマーキャスター(11)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • ユーエイキャスター(2)
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 42(2)
  • 50(11)
  • 60(3)
  • 65(8)
  • 75(4)
許容荷重(daN)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 49(1)
  • 50(4)
  • 196(1)
  • 245(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(4)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(2)
  • 鋳物(イモノ)(3)
取付座(mm)
  • 55×55(1)
  • 70×42(11)
  • 100×32(1)
取付高(mm)
  • 64(2)
  • 65(7)
  • 69(1)
  • 71(3)
  • 82(8)
  • 92(4)
64・65・69・71・82・92
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(8)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 20
  • 21(22)
  • 25(37)
  • 27(22)
  • 28(37)
  • 32(80)
  • 35(23)
  • 38(136)
  • 40(50)
  • 42(26)
  • 43(16)
  • 44(21)
  • 45(44)
  • 48(16)
  • 50(46)
  • 51.6(19)
  • 60(17)
  • 64(14)
  • 65(17)
  • 75(20)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(11)
クロームメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般キャスター ナンシン一般キャスターナンシン
449税込494
1個
翌々日出荷
幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠無重量車(U型)MK(丸喜金属本社)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
アジャスタブルキャスター ナンシンアジャスタブルキャスターナンシン
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスターストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター420ER 固定車(MCナイロン車輪)ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) MK(丸喜金属本社)C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量車用型式C-2100型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付ハンマーキャスター(6件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(28件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら