カテゴリ

  • 物流用品(37)
    • プレート式キャスター(31)
    • ねじ込み式キャスター(3)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン(2)
  • ハンマーキャスター(13)
  • 栃木屋(1)
  • 内村製作所(8)
  • ユーエイキャスター(7)
  • MK(丸喜金属本社)(4)
  • ヨドノ(2)
車輪径(Φmm)
  • 40(6)
  • 50(14)
  • 60(2)
  • 65(5)
  • 75(7)
  • 85(4)
  • 90(3)
  • 100(8)
  • 125(8)
  • 150(2)
許容荷重(daN)
  • 60(13)
  • 70(10)
  • 80(2)
  • 107.8(1)
  • 110(1)
  • 125(2)
  • 160(3)
  • 196(3)
  • 200(3)
  • 245(2)
  • 250(1)
  • 294(1)
  • 441(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(7)
  • ウレタン(7)
  • ナイロン(10)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(4)
取付座(mm)
  • 37×120(1)
  • 64×64(2)
  • 70×58(4)
  • 73×73(3)
  • 80×50(1)
  • 100×58(7)
  • 118×118(2)
  • 120×38(1)
取付高(mm)
  • 60(6)
  • 68(5)
  • 70(5)
  • 82(6)
  • 85(2)
  • 87(2)
  • 89(1)
  • 89.5(1)
  • 93(2)
  • 97(1)
  • 103(3)
  • 107(1)
  • 122(7)
  • 126(1)
  • 148(7)
  • 152(1)
  • 176(2)
60・68・70・82・85・87・89・89.5・93・97・103・107・122・126・148・152・176
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(21)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 25
  • 20(17)
  • 21(22)
  • 27(22)
  • 28(37)
  • 32(79)
  • 35(22)
  • 38(135)
  • 40(48)
  • 42(25)
  • 43(16)
  • 44(20)
  • 45(44)
  • 46(12)
  • 48(14)
  • 50(35)
  • 60(17)
  • 64(14)
  • 75(14)
  • 80(10)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(28)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
金具仕上
  • クロームメッキ(9)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から22日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
中重量用固定型 栃木屋中重量用固定型栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪内村製作所
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪内村製作所(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪内村製作所
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪内村製作所
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠無重量車(U型)MK(丸喜金属本社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
重量用低床式キャスター ヨドノ重量用低床式キャスターヨドノ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
重量用低床式キャスター ヨドノ重量用低床式キャスターヨドノ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)樹脂仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
アジャスタブルキャスター ナンシンアジャスタブルキャスターナンシン
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスターストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシンフットマスター アジャスタブルキャスターナンシン
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット種別アジャスター付 重量用キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター420ER 固定車(MCナイロン車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) MK(丸喜金属本社)C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量車用型式C-2100型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
569税込626
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
759税込835
1個
当日出荷から翌日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら