カテゴリ

  • 物流用品(80)
    • プレート式キャスター(69)
    • ねじ込み式キャスター(6)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン(4)
  • ハンマーキャスター(30)
  • ユーエイキャスター(34)
  • イノアック(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • ヨドノ(3)
  • 京町産業車輌(1)
  • TRUSCO(1)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(1)
車輪径(Φmm)
  • 75(26)
  • 100(71)
  • 125(8)
許容荷重(daN)
  • 18(1)
  • 60(9)
  • 68.6(1)
  • 70(6)
  • 78.4(1)
  • 80(9)
  • 98(1)
  • 100(13)
  • 117.6(4)
  • 120(37)
  • 176.4(1)
  • 180(9)
  • 205.94(1)
  • 250(3)
  • 352.8(3)
  • 1764(1)
  • 1800(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(25)
  • ゴム(31)
  • ナイロン(6)
  • フェノール(4)
取付座(mm)
  • 82×82(12)
  • 88×69(1)
  • 90×90(10)
  • 94×94(1)
  • 95×72(3)
  • 95×95(17)
  • 105×80(6)
  • 108×108(11)
  • 110×78(4)
  • 112×112(1)
  • 115×80(11)
  • 115×115(1)
取付高(mm)
  • 100(3)
  • 101(3)
  • 102(6)
  • 103(10)
  • 118(1)
  • 125(6)
  • 132(13)
  • 134(4)
  • 140(14)
  • 144(33)
  • 150(6)
  • 166(2)
100・101・102・103・118・125・132・134・140・144・150・166
ストッパー
  • あり(26)
  • なし(34)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 32
  • 20(18)
  • 21(22)
  • 25(37)
  • 27(22)
  • 28(37)
  • 35(23)
  • 38(136)
  • 40(50)
  • 42(26)
  • 43(16)
  • 44(21)
  • 45(44)
  • 48(16)
  • 50(46)
  • 51.6(19)
  • 60(17)
  • 64(14)
  • 65(17)
  • 75(20)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(54)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(37)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(23)
ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側) ユーエイキャスタープレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べキャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95
プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入車)固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入車)固定ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番362-1597材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)132取付座(mm)90×90取付ピッチY(mm)71~68取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)71~68
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。トラスコ品番361-9889材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付座(mm)115×80取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80
プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3632材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3074材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)134ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100ねじ山2.5
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付きユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定ユーエイキャスター
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車 ユーエイキャスター産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
産業用キャスター固定車 ゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター固定車 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-2815材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)45~50取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100関連資料(0.03MB)取付ピッチX(mm)80~90取付座B(mm)75
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ユーエイキャスター
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3099材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)960タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32軸長L(mm)40関連資料(0.03MB)
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)870タイプ自在式車輪幅(mm)32軸長L(mm)40関連資料(0.03MB)
新型プレスキャスター 固定車 PMRシリーズ ユーエイキャスター新型プレスキャスター 固定車 PMRシリーズユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様100径射出ウレタン車輪材質(本体)スチール車輪幅(mm)32コード175-8181取付ピッチY(mm)45許容荷重(N)180取付座A(mm)115アズワン品番64-8643-55取付穴径P(Φmm)11関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)80
ダクタイルキャスター(R型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(R型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪材質(車輪)ウレタンストッパーなし
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車トラスコ品番484-2391タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)偏心(mm)26
MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
K・KB型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスターK・KB型キャスター(固定車・プレート式)ユーエイキャスター
979税込1,077
1個
21日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターJ・JB型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングキャスタータイププレート式自在車キャスター
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
牽引台車用キャスター 固定式 イノアック牽引台車用キャスター 固定式イノアック
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状固定車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌鋳物キャスター ゴム車輪 自在式京町産業車輌
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、フェノール車 ナンシンプレート式 固定、フェノール車ナンシン
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状固定車質量(kg)0.78車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)7.56取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシンプレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車ナンシン
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在ダブルストッパー付質量(kg)1.12車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、フェノール車ナンシン
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在ストッパー付質量(kg)1.11車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、フェノール車 ナンシンプレート式 自在、フェノール車ナンシン
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在車質量(kg)1.01車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)車形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら