カテゴリ

  • 物流用品(21)
    • プレート式キャスター(18)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン(1)
  • ハンマーキャスター(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(5)
  • ヨドノ(3)
  • 東北車輌(1)
車輪径(Φmm)
  • 100(3)
  • 125(4)
  • 150(9)
  • 151(2)
  • 200(10)
  • 201.5(2)
  • 250(3)
許容荷重(daN)
  • 73.5(2)
  • 98(2)
  • 127.4(2)
  • 186.2(2)
  • 200(3)
  • 211.6(2)
  • 220(2)
  • 240(4)
  • 284.39(1)
  • 284.393(2)
  • 300(1)
  • 313.6(2)
  • 480(1)
  • 480.526(1)
  • 666.85(1)
  • 666.852(3)
  • 680(1)
  • 980(4)
  • 980.665(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(12)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
  • 120×120(1)
  • 140×140(7)
  • 146×146(1)
  • 150×90(1)
  • 150×105(2)
  • 150×120(3)
取付高(mm)
  • 151(3)
  • 171(4)
  • 192(2)
  • 192.5(2)
  • 198(1)
  • 202(5)
  • 240(5)
  • 245.5(2)
  • 247(2)
  • 250(1)
  • 252(4)
  • 302(3)
151・171・192・192.5・198・202・240・245.5・247・250・252・302
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(10)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 44
  • 20(18)
  • 21(22)
  • 25(37)
  • 27(22)
  • 28(37)
  • 32(80)
  • 35(23)
  • 38(136)
  • 40(50)
  • 42(26)
  • 43(16)
  • 45(44)
  • 48(16)
  • 50(46)
  • 51.6(19)
  • 60(17)
  • 64(14)
  • 65(17)
  • 75(20)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(13)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(9)
ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター(平付けプレート)419S ハンマーキャスターハンマーキャスター(平付けプレート)419Sハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。 (車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。 (車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。 旋回式 ストッパー付 金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプストッパー付取付座A×B(mm)140×140旋回半径(mm)157取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13偏芯E(mm)55取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
29,880税込32,868
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13
GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
23,506税込25,857特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TB型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(鉄車)東北車輌
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
520S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ単輪
重量用ダンピングキャスター TP型 LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リボキャスター(重荷重用) 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)リボキャスター(重荷重用) 自在車 ストッパー付カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。
用途手押台車用材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)44金具鍛造製重荷重用ストッパー付自由金具ボス幅B(mm)63取付穴径d2(mm)13特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)リボキャスター(重荷重用) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
520SR・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520SR・固定車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定車型式520SR固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式400SR固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら