カテゴリ

  • 物流用品(44)
    • プレート式キャスター(40)
絞り込み
ブランド
  • 東正車輛(2)
  • ナンシン(3)
  • 栃木屋(1)
  • 内村製作所(6)
  • ユーエイキャスター(17)
  • イノアック(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • ヨドノ(3)
  • 京町産業車輌(2)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(2)
  • Blickle(ブリックレ)(2)
車輪径(Φmm)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 130(2)
  • 150(9)
  • 180(3)
  • 200(27)
  • 250(2)
許容荷重(daN)
  • 10.2(2)
  • 100(4)
  • 171.5(2)
  • 196(1)
  • 200(6)
  • 215.6(2)
  • 225(1)
  • 225.55(1)
  • 245(4)
  • 343(1)
  • 350(1)
  • 392(2)
  • 400(10)
  • 441(3)
  • 450(4)
  • 600(2)
  • 980.665(2)
  • 1176(2)
  • 1303.4(3)
  • 4000(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(14)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(3)
  • フェノール(2)
取付座(mm)
  • 100×100(1)
  • 104×119(1)
  • 108×108(1)
  • 110×140(2)
  • 120×120(1)
  • 135×135(1)
  • 139×88(1)
  • 140×140(3)
  • 144×144(8)
  • 148×148(1)
  • 150×120(1)
  • 151×102(3)
  • 151×151(2)
  • 159×114(2)
  • 160×160(1)
  • 180×110(1)
  • 182×80(1)
  • 190×150(1)
  • 200×140(1)
  • 210×83(1)
取付高(mm)
  • 92(2)
  • 106(1)
  • 115(2)
  • 133(2)
  • 144(2)
  • 165(2)
  • 187(5)
  • 198(1)
  • 210(2)
  • 236~246(6)
  • 240(1)
  • 250(15)
  • 255(2)
  • 305(2)
92・106・115・133・144・165・187・198・210・236~246・240・250・255・305
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(22)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 45
  • 20(18)
  • 21(22)
  • 25(37)
  • 27(22)
  • 28(37)
  • 32(80)
  • 35(23)
  • 38(136)
  • 40(50)
  • 42(26)
  • 43(16)
  • 44(21)
  • 48(16)
  • 50(46)
  • 51.6(19)
  • 60(17)
  • 64(14)
  • 65(17)
  • 75(20)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(25)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
金具仕上
  • アルミダイカスト(6)
  • ユニクロメッキ(6)
アルミダイカスト・ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1378材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)120~105取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)120~105取付座B(mm)144
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1403材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)63~50取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)112~140取付座B(mm)144
No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
形状自在車S許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)150材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)45取付高(mm)187ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)187取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)40取付ピッチ(mm)90×90許容荷重(daN)441旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 固定 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 固定ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式
アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式
アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番378-2758材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン質量(g)3600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)45取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)144関連資料(0.05MB)取付座B(mm)144
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付ユーエイキャスター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ユーエイキャスター
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ユーエイキャスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 固定式ユーエイキャスター
38,980税込42,878
1個
22日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル金具仕上アルミダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式ユーエイキャスター
38,980税込42,878
1個
22日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式ユーエイキャスター
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル金具仕上アルミダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
GSキャスター(THR型) 双輪自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(THR型) 双輪自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBH型) 双輪自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
43,980税込48,378
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
44,980税込49,478
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
ローラーベアリング入り重量用固定型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型栃木屋
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
牽引台車用キャスター 固定式 イノアック牽引台車用キャスター 固定式イノアック
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状固定車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌鋳物キャスター ゴム車輪 自在式京町産業車輌
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 固定式 京町産業車輌鋳物キャスター ゴム車輪 固定式京町産業車輌
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様固定式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) ナンシン低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車)ナンシン(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状固定車車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)ナンシン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
No.108HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所No.108HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪) 東正車輛重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)東正車輛
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)形状自在荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら