カテゴリ

  • 物流用品(34)
    • プレート式キャスター(33)
    • ねじ込み式キャスター(1)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン(1)
  • ハンマーキャスター(28)
  • 内村製作所(1)
  • ユーエイキャスター(4)
車輪径(Φmm)
  • 50(7)
  • 65(1)
  • 125(26)
許容荷重(daN)
  • 150
  • 30(21)
  • 40(21)
  • 50(23)
  • 60(41)
  • 70(29)
  • 100(19)
  • 120(53)
  • 160(35)
  • 180(27)
  • 196(19)
  • 200(36)
  • 245(20)
  • 250(44)
  • 294(25)
  • 300(70)
  • 400(28)
  • 441(17)
  • 490(20)
  • 500(17)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(15)
  • ナイロン(11)
  • フェノール(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
  • 70×70(3)
  • 70×74(3)
  • 102×102(10)
  • 118×118(1)
  • 120×120(9)
  • 137×93(2)
  • 140×94(5)
取付高(mm)
  • 70(1)
  • 77(6)
  • 90(1)
  • 168(13)
  • 174(13)
70・77・90・168・174
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(22)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 21(4)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(5)
  • 38(16)
  • 40(1)
  • 43(3)
  • 46(2)
  • 54(1)
21・33・34・35・38・40・43・46・54
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(23)
  • 車輪タイプ双輪(6)
単輪・双輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(25)
  • 三価ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(4)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスターJ2シリーズ(ゴム車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターJ2シリーズ(ゴム車) 固定ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9951材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100
プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9937材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100
重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番148-7555材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)質量(g)270タイプ固定式車輪幅(mm)46取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)52取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)52取付座B(mm)74車輪タイプ双輪
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)38表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
アジャスタブルキャスター,ウレタン車 ナンシンアジャスタブルキャスター,ウレタン車ナンシン
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
種別一般キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)94×94プレート寸法X×Y(mm)118×118取付穴径P(Φmm)8.5キャスタータイプアジャスター付キャスターアジャスターベース径(Φmm)48車輪タイプ単輪
413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,598税込6,158
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状固定車型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入仕様ストッパー付形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式550R固定車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559P偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
4,098税込4,508
1個
当日出荷から15日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車 ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター413S・自在車 ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム型式413S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SR 固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら