カテゴリ

  • 物流用品(20)
    • プレート式キャスター(19)
絞り込み
ブランド
  • 東正車輛(5)
  • 内村製作所(4)
  • ヨドノ(6)
  • イノアック(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 100(9)
  • 150(4)
  • 200(1)
許容荷重(daN)
  • 196
  • 30(19)
  • 40(21)
  • 50(25)
  • 60(41)
  • 70(29)
  • 100(21)
  • 120(53)
  • 150(34)
  • 160(35)
  • 180(27)
  • 200(37)
  • 245(22)
  • 250(45)
  • 294(25)
  • 300(70)
  • 392(19)
  • 400(29)
  • 490(23)
  • 980(22)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(5)
  • ゴム(7)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
  • 90×90(2)
  • 95×95(3)
  • 100×32(1)
  • 108×108(2)
  • 113×80(1)
  • 115×80(3)
  • 120×120(2)
  • 125×80(1)
  • 137×93(1)
  • 139×88(1)
  • 140×140(1)
取付高(mm)
  • 60(3)
  • 64(1)
  • 68(1)
  • 92(2)
  • 105(2)
  • 144(9)
  • 198(3)
  • 250(1)
60・64・68・92・105・144・198・250
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(13)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 36(3)
  • 38(4)
  • 45(1)
  • 50(3)
20・25・28・36・38・45・50
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(19)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付ヨドノ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付ヨドノ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付ヨドノ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪内村製作所
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪内村製作所
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪内村製作所
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
牽引台車用キャスター 固定式 イノアック牽引台車用キャスター 固定式イノアック
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状固定車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪)東正車輛
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら