キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
形状固定車
色光沢クロメート処理(三価)
材質(本体)鋼
ストッパーなし
取付け方法プレート
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.5
特性静音、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
主に重量物用・一般産業用に適しています。
材質(車輪)ウレタン
キャスターストッパー付固定キャスター
材質(車輪)フェノール(B入)車
トラスコ品番809-3552
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)79
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3549
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3554
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)90
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)56
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3558
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)100
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)61
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3550
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)79
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
材質(車輪)フェノール(B入)車
トラスコ品番809-3556
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)90
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)56
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3557
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)100
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)61
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3553
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)90
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)56
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
材質(車輪)フェノール(B入)車
トラスコ品番809-3560
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)100
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)61
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,498
税込¥8,248
12日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)
トラスコ品番809-3555
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
14日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)
トラスコ品番809-3551
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,798
税込¥9,678
14日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)
トラスコ品番809-3559
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車S
荷重種別重荷重
質量(kg)1
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)18
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7275
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7273
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)45
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)115
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)80
取付座B(mm)115
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ固定式(ストッパー付)
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
荷重種別中・重荷重
型式OHUJ型自在車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35U
ストッパーなし
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2758
材質本体:スチール
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
タイプ固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)151×102
ストッパーレバー式シングルストッパー
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112
車輪タイプ単輪
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連キーワード
1
2
次へ