カテゴリ

  • 物流用品(17)
    • プレート式キャスター(17)
絞り込み
ブランド
  • ナンシン(2)
  • ハンマーキャスター(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • オーエッチ工業(3)
  • ユーエイキャスター(3)
車輪径(Φmm)
  • 65(3)
  • 75(4)
  • 80(1)
  • 127(1)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 250(1)
許容荷重(daN)
  • 500
  • 30(21)
  • 40(21)
  • 50(23)
  • 60(41)
  • 70(29)
  • 100(19)
  • 120(53)
  • 150(34)
  • 160(35)
  • 180(27)
  • 196(19)
  • 200(36)
  • 245(20)
  • 250(44)
  • 294(25)
  • 300(70)
  • 400(28)
  • 441(17)
  • 490(20)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(4)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(6)
取付座(mm)
  • 90×90(1)
  • 95×95(1)
  • 100×100(3)
  • 114×102(5)
  • 140×140(1)
  • 159×115(3)
  • 160×114(1)
  • 160×160(1)
取付高(mm)
  • 97(3)
  • 102(1)
  • 107(2)
  • 120(2)
  • 165(1)
  • 187(6)
  • 246(5)
  • 305(1)
97・102・107・120・165・187・246・305
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(14)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 48(4)
  • 50(7)
  • 64(1)
28・30・45・46・48・50・64
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(8)
  • 三価ユニクロ(2)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床式超重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスターLAMP(スガツネ工業)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーストロングキャスターLSシリーズ オーエッチ工業スーパーストロングキャスターLSシリーズオーエッチ工業
3,298税込3,628
1台
8日以内出荷
金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物車輪幅(mm)46取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし取付穴径P(mm)10.5偏芯E(mm)21取付座厚さt(mm)4.8車軸径d(mm)12.4特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター自在式オーエッチ工業
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114ストッパーなし取付穴径P(mm)14取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター UHG型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスターユーエイキャスター
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスターユーエイキャスター
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車) ハンマーキャスター519HPS重量用キャスター・自在車ストッパー付(イモノホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状自在車S車輪幅(mm)50取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.502BPS-CR200旋回半径(mm)163ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)246偏芯E(mm)58車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスタブルキャスター ナンシンアジャスタブルキャスターナンシン
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスターストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシンフットマスター アジャスタブルキャスターナンシン
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット種別アジャスター付 重量用キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター500BPR・重荷重用固定車(ウレタン車)ハンマーキャスター
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から翌日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら