142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタム精密はかり
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g)50 最小表示(g)0.001 本体質量(g)約210(電池含まず) 精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm)65 機能液晶バックライト 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ3分(解除可) 風袋引方法あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり 表示形式デジタル 材質(本体)T304ステンレス製 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、%、比重測定 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒)3(代表値) 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 保護等級非対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77 仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可 範囲風袋:最大ひょう量まで 単位計量:グラム;キログラム ディスプレイLCD、白色バックライトつき 通信出力なし 作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと ひょう量単位g
1台ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時) 質量(g)約420(電池含まず) 電源単3乾電池2個(別売) 使用範囲1~3000 表示7セグメントLCD、文字高15.2mm 目量(g)1 計量皿寸法(Φmm)約150 電池寿命(時間)約700(23℃、アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 書換え回数約8回/秒 アズワン品番65-2168-86 計量皿形状
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)30/60/150 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715CC-60 目量(g)0.01/0.02/0.05 ひょう量単位g
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)600 最小目盛(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715AD-12 ひょう量単位g
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 最小目盛(g)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-1 ひょう量単位g
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 最小目盛(g)1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-2 ひょう量単位g
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)400 最小目盛(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715AD-11 ひょう量単位g
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 最小目盛(g)1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-27 ひょう量単位g
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
種類デジタルスケール 計量皿寸法(Φmm)150 仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能) 付属品単三電池×2本 材質ABS 電源単三電池×2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40 耐熱温度(℃)70 計量皿形状
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
種類デジタル天秤 電源ACアダプター(付属) センサー音叉式 検定対象外 表示形式デジタル ひょう量単位g
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類デジタル天秤 表示形式デジタル ひょう量単位g
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9 測定モード重量、%、比重測定 防塵防水性能非対応 安定時間(秒)3 校正証明書一般校正
1個
83,980 税込92,378
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) 表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9 測定モード重量、%、比重測定 防塵防水性能非対応 安定時間(秒)3 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 測定単位g、kg 材質(計量皿)ステンレス
1個ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーハウススカウト
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん 表示形式デジタル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 質量(kg)1 ひょう量単位g
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

人気機種TAシリーズの後継機です。
種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量単位g、kg 校正証明書一般校正(英語)
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 最小表示(g)0.001 本体寸法(mm)202×222×103 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)93 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 繰返し性0.002g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 直線性±0.003g 安定時間(秒)1.5(代表値) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 安定時間(秒)1(代表値) 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グルスのボイススケールは、デジタル表示付きの音声スケールです。計量物を液晶表示と音声でアナウンスします。 製品の特長:上皿に量りたいものを乗せるだけで、自動で重量をアナウンス。重量を聞き逃した場合は、左側の音声ボタンを押せばもう一度重量を読み上げます。機能とデザインはいたってシンプル。誰にでも簡単で便利にお使いいただけるような製品を目指しました。製品のカラーリングは、ボディが黒、上皿が白と明確に分けました。また、右と左のボタンの違いも分かりやすい色で区別しています。さらに上皿には中央位置がはっきりと分かるように黒いセンターマークを設置。製品自体の視認性を高めることに繋げました。0表示(風袋引き)。風袋(0リセット)の機能が搭載されているため、お皿やボールの重さを考慮する必要がありません。器を乗せて0リセットボタンを押すだけで準備完了です。また、電源の自動オフ機能も搭載。電源を切り忘れても5分後には「電源オフ」とアナウンスし、自動的に電源が切れる仕組みになっています。目の見えない方、見えにくい方でも使いやすいように、形の違う2つの操作ボタンを配置。ボタンには、指で触って認識できるように加工を施してあります。
計量範囲±3000g 最小表示1g 仕様丸正マーク取得(家庭用特定計量器 技術基準適合マーク)、自動原電オフ機能(約5分後) 材質ABS樹脂 精度【表示】+1g、【音声】±2g 機能ゼロリセット機能(風袋) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×200×45 皿径(Φmm)【上皿】150 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 安定時間(秒)1(代表値) 校正証明書一般校正
1個
79,980 税込87,978
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 最小表示(g)0.001 本体寸法(mm)202×222×103 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)93 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 繰返し性0.002g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 直線性±0.003g 安定時間(秒)1.5(代表値) 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)5~35 使用環境湿度(%)80%rh以下 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 仕様バックライト液晶表示、専用風防 センサー音叉式力センサ 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き。生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書 質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備) 電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。) ケーブル長(m)10 最小表示(mg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)20.5 取扱説明書(1.85MB) ケーブル径(Φmm)4.5 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書JCSS校正
1台
209,800 税込230,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。 付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書 質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備) 電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。) ケーブル長(m)10 最小表示(mg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)20.5 取扱説明書(1.85MB) ケーブル径(Φmm)4.5 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個 質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備) 電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。) ケーブル長(m)10 最小表示(mg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)20.5 取扱説明書(1.85MB) ケーブル径(Φmm)4.5 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 電源ACアダプタ(標準付属) 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 タイプ分銅内蔵型 種類電子天秤 表示形式デジタル 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS316
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ひょう量単位g
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品ACアダプター 質量(kg)約3.5 種類電子天秤 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示LCD、バーグラフ、バックライト付き 機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT 表示形式デジタル インターフェースRS232 反応速度(秒)約2 風袋引方法あり 校正分銅外部(別売) ひょう量単位g
1個
50,900 税込55,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 動画あり
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等 仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g 付属品取扱説明書、ACアダプタ 種類分析電子天びん 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) 本体質量(kg)約6 外形寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)249 サンプル数(個)10、25、50または100個 外形寸法H(mm)327 計数可能最小単重(g)0.0001 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01 感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 計量皿形状 ひょう量単位mg
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.23MB) 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.001 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ
種類高精度電子天びん 表示形式デジタル 質量(kg)2.5
1台ほか
87,980 税込96,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(g)220 最小目盛(g)0.001 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CA-16 ひょう量単位g
1個
64,000 税込70,400
翌日出荷

耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7298 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6.2 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.22 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.23MB) 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント) 校正証明書一般校正
1セット
85,980 税込94,578
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津製作所電子天びんATY64R
耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理 トラスコ品番207-7301 セット内容ACアダプタ 質量(kg)6 種類電子天秤 電源(V)100 ひょう量(kg)0.062 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.0001 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷