カテゴリ

  • 測定用品(9)
    • 上皿はかり(2)
    • 天秤(6)
絞り込み
ブランド
  • A&D(3)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(3)
  • イシダ(1)
最小表示
  • 0.01g(2)
  • 0.1g(6)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(1)
  • 1g(3)
  • 2g(1)
  • その他(1)
ひょう量
  • 15kg(1)
  • 20g(1)
  • 300g(1)
  • 600g(7)
  • 1500g(1)
  • 3000g(1)
  • 6000g(3)
  • 12000g(1)
  • その他(3)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(1)
  • g(グラム)(4)
  • mom(モンメ)(1)
校正証明書
  • 付き(3)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
  • 種類電子天秤(3)
上皿はかり・電子天秤
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 270×200(2)
270×200
計量皿形状
  • (1)
  • (3)
丸・角
適合地域
  • 山梨県
  • 三重県(9)
  • 京都府(9)
  • 佐賀県(9)
  • 兵庫県(9)
  • 千葉県(9)
  • 和歌山県(9)
  • 埼玉県(9)
  • 大分県(9)
  • 大阪府(9)
  • 奈良県(9)
  • 宮城県(9)
  • 富山県(9)
  • 山口県(9)
  • 山形県(9)
  • 岐阜県(9)
  • 岡山県(9)
  • 岩手県(9)
  • 島根県(9)
  • 広島県(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量計 0.1g」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量器 イシダ計量器イシダ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク使用環境湿度(%)20~80 (※結露なきこと)計量精度1/1500
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷
20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
デジタルスケール DSXシリーズ 寺岡精工(TERAOKA)デジタルスケール DSXシリーズ寺岡精工(TERAOKA)
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
7インチカラーLCD搭載で見易い表示で設定値や計量値の読み取りミスを防止します。予め設定した上下限値で過不足判定結果をブザーとランプでお知らせします。国家検定付きです。RS232C、セットポイントのインターフェースを標準装備しています。標準タイプとプリンター内蔵タイプのバリエーションを用意しています。
精度1/3000マルチレンジ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1計量皿(mm)270.9×198.4適合地域3A<北海道>、3B<青森、岩手、秋田、宮城>、3C<山形、福島、茨城、新潟>、3D<栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口>、3E<徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄>
一体型スケール(プリンター内蔵) 寺岡精工(TERAOKA)一体型スケール(プリンター内蔵)寺岡精工(TERAOKA)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)プリンターダイレクトサーマル方式画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA)一体型スケール寺岡精工(TERAOKA)(3件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
種類一体型スケール表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3センサーロードセル精度1/3000マルチレンジ通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引仕様質量検出:ロードセル
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)精度等級3級
検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iRA&D
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
調剤用電子天びん取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示
用途取引・証明用。調剤用に最適計量皿寸法(Φmm)110精度等級2級、3級仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)付属品取扱説明書、ACアダプタ材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)、0.1%最小表示/目量(mm)0.01g/0.1g使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50または100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1検定付き動作温湿度範囲5~35℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-KシリーズA&D
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50または100最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら