カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 上皿はかり(1)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • イシダ(1)
最小表示
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(3)
ひょう量
  • 1.5kg(1)
  • 3kg(1)
  • 12kg(1)
  • 1500g(1)
  • 3000g(1)
  • 6000g(4)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(3)
種類
  • 種類電子天秤(2)
電子天秤
計量皿寸法(mm)
  • 234×204
  • 132×130(3)
  • 133×170(2)
  • 142×128(7)
  • 158×146(5)
  • 170×140(5)
  • 190×144(2)
  • 190×190(2)
  • 225×300(8)
  • 228×198(4)
  • 230×174(3)
  • 230×190(2)
  • 280×280(3)
  • 294×226(3)
  • 300×210(3)
  • 300×225(5)
  • 345×250(6)
  • 350×400(4)
  • 377×311(3)
  • 380×530(3)
計量皿形状
  • (3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量計 0.1g」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α イシダ汎用型デジタルカウンティングスケール CX-αイシダ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W機能計数値の加算及びテンキー入力値の加算記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能リミット設定2点または1点設定による判別機能
個数はかり 英語版校正証明書付 CUXシリーズ VIBRA(新光電子)個数はかり 英語版校正証明書付 CUXシリーズVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います単重値300点メモリー機能付
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ VIBRA(新光電子)個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います単重値300点メモリー機能付
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
129,800税込142,780
1台ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
重量計 0.01g特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら